43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形 材質ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W)定格:32、高出力:45 口金G13 本体質量(g)約160 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425 外径(Φ)×全長(mm)約26×1198 点灯方式インバータ式 全光束(定格)(Lm)3500 全光束(高出力)(Lm)4900 Ra85 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類直管蛍光灯 調光の可否なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形
材質ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W)36 口金G13 本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5 本体質量(g)約205 定格入力電流(A)0.44 寿命12000時間 点灯方式ラピッドスタート式 ガラス色ホワイト 調光方式なし
1本(1本)ほか
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED ボール形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 ガラス色クリア 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

口金E11 定格消費電力(W)6.7 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ50×66 本体質量(g)41 全光束(Lm)670 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.113 光源色電球色 アズワン品番65-0528-06 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,594 税込1,753
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト
材質ABS+PC 消費電力(W)1.8 コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む) 本体質量(g)約160 定格入力電圧(V)DC5 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87 アーム長さ(mm)約50 色温度(K)6500 定格入力電流(A)1 光源色昼光色 セード寸法(mm)約Φ70×D110 給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否× くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト調光調色機能付き
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 明るさと、光の色を変えられる3 段階調光・3段階調色機能付きです。電球色、白色、昼白色それぞれ3 段階調光ができます。 スイッチは触れるだけで操作できるタッチセンサー式です。
付属品USBコード×1 (コード長:約90cm) ホワイト 質量(g)170 定格電圧(V)DC5 コード長さ(m)0.90(充電用USBコード) 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×10 定格電流(A)0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ/スタンド:約55×70×120 アーム長さ(mm)約290 光源LED(交換不可) 最大消費電力(W)5 色温度(K)電球色:3000、白色:4000、昼白色:5000 光源色電球色、白色、昼白色 照度(Lux)(100%点灯時/30cm直下)電球色:500、白色:1100、昼白色:500 LED寿命(時間)約25000 調光方式3段階 演色指数(Ra)80(昼白色時) 電球の種類LED 調光の可否あり くわえ幅(mm)平行時約30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)殺菌ランプ
材質ガラス 定格電圧(V)AC100 口金G13 本体寸法(mm)W約330×H約23×D約23 光源紫外線
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。 5段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 アームが伸びる! 最大約90cmまで調節可能。 遠くまで光を届けます。
付属品USBアダプタ 材質ABS 適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時) 定格電圧(V)DC5 本体質量(g)約560 定格電流(A)2 クランプ幅(mm)約15~40 アーム長さ(mm)約240~900 色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド) LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色 照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下) 光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時) LED寿命(時間)約25000 アームフレキシブル
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R63レフ形LED
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム 全長(mm)102 質量(g)65 消費電力(W)5 口金E26 外径(Φmm)63 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.092 ビーム角(度)120 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ60形相当 ※メーカー比較において RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム 全長(mm)114 質量(g)95 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8.4 口金E26 外径(Φmm)80 光源LED 定格入力電流(A)0.149 ビーム角(度)120 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ100形相当 ※メーカー比較において RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 定格消費電力(W)7.0 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ50×66 本体質量(g)53 全光束(Lm)670 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.078 光源色電球色 アズワン品番65-0416-06 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)60 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 調光対応
エコ商品
口金E26 定格電圧(V)100 仕様調光対応 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 本体質量(g)51 定格寿命(時間)約40000 センサー人感明暗センサー 電球形状一般電球 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26
口金E26 定格消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H108 本体質量(g)48 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R50レフ形LED
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
全長(mm)80 質量(g)32 外径(Φmm)50 材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム 口金E17 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ40形相当 ※メーカー比較において 光源LED ビーム角(度)120 定格入力電流(A)0.074 消費電力(W)4.1 周波数50/60Hz 調光の可否なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED光漏れハロゲン100W形調光20°
エコ商品
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
仕様角度名称:中角 材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 全長(mm)86 質量(g)135 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 ビーム光束(Lm)440 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.1 ビーム角(度)20 最大光度(cd)4200 アズワン品番65-0527-83 明るさ100形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E17
口金E17 定格消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H107 本体質量(g)46 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2wayクリップマグネットライト(バータイプ)
クリップでも、棚下灯としても使用できます。 バータイプなので、鏡に付けて使用すれば簡易ミラーライトの完成。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm) ホワイト 消費電力(W)4 定格電圧(V)DC5 コード長さ(m)0.95(充電用USBコード) 本体質量(g)ライト:約150、クリップ:約75 定格電流(A)1 光源LED×30灯(交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(交換不可) 照度(Lx)約755(30cm直下/満充電時/強点灯時) バッテリー電圧(V)DC3.7 光源色白色 充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合) バッテリー容量(mAh)1000 光束(Lm)(満充電時)弱:80、中:175、強:245 LED寿命(時間)約25000 演色指数(Ra)80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:約368×27×34、クリップ:約35×70×98 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約6、中:約3、強:約2
1個
3,698 税込4,068
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド
LED卓上スタンド照度JIS : AA形 広く明るく照らします。 4段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 USBポート搭載。 スマートフォンなどの充電が可能。
電球の種類LED ホワイト アームフレキシブル 調光の可否可(5段階) 消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時) 材質ABS 本体質量(kg)約1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド) アーム長さ(mm)約550 寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース) 定格電圧(V)DC5 定格電流(A)1 LED色電球色・白色・昼白色・昼光色 色温度(K)3000/4000/5000/6500 光束(Lm)590/930/600(100%点灯時) 照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下) 適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時) LED寿命(時間)約25000 付属品ACアダプタ
1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 N色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)125 質量(g)90 口金E26 外径(Φmm)95 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.22 アズワン品番65-0527-61 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ100形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 全長(mm)70 質量(g)約70 消費電力(W)4.3 口金E11 外径(Φmm)50 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.046 ビーム角(度)10 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-90 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G70ボール形LED 40W相当 E26 L色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)97 質量(g)52 外径(Φmm)70 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.075 アズワン品番65-0527-78 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ40形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E26
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)4.8 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H108 本体質量(g)48 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E17
エコ商品
口金E17 定格消費電力(W)4.8 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H107 本体質量(g)46 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.085 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 100W形 E26
密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13.0 定格電圧(V)100 口金E26 本体質量(g)72 電球形状T型 定格入力電流(A)0.22 LED寿命(時間)40000 明るさ100形相当 演色指数(Ra)80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)A形LED 動体センサー付き
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.1 定格電圧(V)100 口金E26 本体質量(g)78 定格寿命(時間)約40000 センサー明暗動体検知センサー 電球形状一般電球 定格入力電流(A)0.12 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110 配光角度(°)260 明るさ60W相当 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED光漏れハロゲン100W形調光10°
エコ商品
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
仕様角度名称:挟角 材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 全長(mm)86 質量(g)135 消費電力(W)10 口金E11 外径(Φmm)70 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)40000 ビーム光束(Lm)360 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.1 ビーム角(度)10 最大光度(cd)9700 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-84 明るさ100形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G70ボール形LED 40W相当 E26 N色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球40形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)97 質量(g)52 消費電力(W)4.2 口金E26 外径(Φmm)70 全光束(Lm)530 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.075 光源色昼白色 アズワン品番65-0527-79 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ40形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 60W相当 E26 N色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)125 質量(g)90 外径(Φmm)95 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.13 アズワン品番65-0426-95 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ60形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 口金E26 本体寸法(mm)W64×H137×D64 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 ガラス色クリア 周波数(GHz)50/60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 60W相当 E26 L色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)125 質量(g)90 消費電力(W)7.2 口金E26 外径(Φmm)95 全光束(Lm)710 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.13 光源色電球色 アズワン品番65-0426-94 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ60形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 L色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)125 質量(g)90 口金E26 外径(Φmm)30 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.22 アズワン品番65-0527-60 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ100形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED光漏れハロゲン50W形調光20°
エコ商品
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 全長(mm)70 質量(g)約70 消費電力(W)4.3 外径(Φmm)50 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.046 ビーム角(度)20 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-88 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

LDC1LG32E17WH 低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH
エコ商品
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 全長(mm)90 質量(g)12 消費電力(W)0.8 口金E17 外径(Φmm)32 全光束(Lm)55 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.009 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-43 LED寿命(時間)20000 明るさ10形相当 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
899 税込989
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3wayマグネットライト
スタンドライト・ウォールライト・ハンディライトになる、3WAY仕様のライトです。 ウォールライト用台座はマグネット仕様になっていて、簡単に取り付け位置を変更できます。
付属品スタンド×1、マグネット付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm) 質量(g)ライト:約115、スタンド:約325、マグネット付き台座:約45 消費電力(W)4 定格電圧(V)DC5 コード長さ(m)0.95(充電用USBコード) 寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:75×45、スタンド:約120×355(組み立て時)、マグネット付き台座:約33×32 定格電流(A)1 光源LED×12灯(交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(交換不可) バッテリー電圧(V)DC3.7 光源色白色 充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合) バッテリー容量(mAh)1200 LED寿命(時間)約25000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約20、中:約4、強:約2
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)蓄光LED電球40形
エコ商品
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。 通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。 寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ 全長(mm)約110 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)約60 本体質量(g)約60 定格消費電力(W)約5.1 光源LED 電球形状一般球 定格入力電流(A)約0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110 LED寿命(時間)40000 明るさ40形 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マグネットLEDデスクスタンド
付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm) 材質ABS樹脂、PC 本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157 本体質量(g)約200 定格電流(A)2 最大消費電力(W)8.4 色温度3000K / 4100K / 6500K
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED光漏れハロゲン75W形調光10°
エコ商品
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 全長(mm)70 質量(g)約70 消費電力(W)6.8 口金E11 外径(Φmm)50 全光束(Lm)630 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.071 ビーム角(度)10 光源色電球色相当 アズワン品番65-0528-01 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 消費電力(W)1 定格電圧(V)100 口金E17 本体寸法(mm)W35×H58×D35 本体質量(g)9 光源LED 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.021 寿命20000時間 光源色電球色相当 明るさ15形相当 周波数(GHz)50/60
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります