照明 :「屋外用レフランプ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150 使用場所屋外 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)1.5 付属品ねじ回しパーツ 質量(g)820 スイッチ 口金E26 本体寸法(mm)Φ180×D120 アーム長さ(mm)約100 寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130 使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W) はさみ幅(クリップ)約30mm アズワン品番65-0525-35 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26クリップライトセード付き
RoHS
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ 材質 ガンメタリック 奥行(mm)170 消費電力(W)約40 口金E26 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70 アーム長さ(mm)約100 ヘッド径(Φmm)150 防塵防水性能IPX-4相当(防沫型) アズワン品番65-0525-34 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W) くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm 材質 質量(g)約570 消費電力(W)17まで(LED電球専用) 口金E26 コード長さ(m)約1 本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 灯数1灯 防水性防雨型(IPX3相当) 電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります