ライトバー40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい【専用ライトバー型番】YBL4052NA(5,200lmタイプ)YBL4040NA(4,000lmタイプ)YBL4025NA(2,500lmタイプ)YBL4020NA(2,000lmタイプ)YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質PC色ホワイト定格電圧(V)AC100-240本体質量(g)900定格寿命(時間)設計寿命:40000周波数50Hz/60Hz色温度5000K光源色昼白色演色指数(Ra)83本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×1250
T形LED 100W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
密閉型器具対応
省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LED
コンパクト形蛍光灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金色ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります