照明 :「led 1w 明るさ」の検索結果
持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト
材質ABS
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180
保護等級防雨仕様(IP-X3相当)
照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)
電池寿命(連続時間)約72
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨仕様(IP-X3相当)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E12
本体質量(g)10
全光束(Lm)25
定格寿命(時間)40000
周波数50/60Hz
電球形状ナツメ球
色温度3.000K
光源色電球色相当
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19
電球の種類LED
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E17
本体質量(g)15
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E12
本体寸法(mm)W21×H53×D21
本体質量(g)10
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
消費電力(W)1
定格電圧(V)100
口金E17
本体寸法(mm)W35×H58×D35
本体質量(g)9
光源LED
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.021
寿命20000時間
光源色電球色相当
明るさ15形相当
周波数(GHz)50/60
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。