照明 :「LED丸型ライト」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 材質ABS 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)57 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)90 使用電池単4形電池×3本(別売) 連続点灯時間4 フックフック付 マグネットマグネット付 取扱説明書(4.6MB) 電球の種類LED
1個
399 税込439
当日出荷

LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY モノタロウ 動画あり
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在! 点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。 クギ頭に引掛けることも可能。
付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本 質量(g)105 スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE 寸法(Φ×高さH)(mm)112×36 全光束(Lm)12 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.06W LED×3個 その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可 電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時) 使用電池単4×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度 点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒 取扱説明書(3.7MB) センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります