11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZEXUS最強の明るさと機能、第3世代フラッグシップモデル 驚異の明るさ1200ルーメン! 光量を調整するディミング機能と照射角度を調整するフォーカス機能で、あらゆるシーンで最適な光を創り出すことができます。ライトカラーは絶対的な明るさの「白色」、自然な色合いで作業から移動が快適な「電球色」、魚に警戒心を与えにくい「赤色」の3カラー。また、釣り人の存在を知らせる安全機能である後部認識等や、バッテリー残量が一目でわかるインジケーターも装備。付属充電池「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
付属品専用ベルクロベルト 本体質量(g)約130(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×42×37/バッテリーケース:約92×38×33 光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ電球色×8/高性能LEDチップ赤色×1 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式 適合バッテリーZR-02 明るさ(Lm)約1200(メインLED+電球色LED8灯 ブースト10モード)/約980(メインLED100%ワイドビーム時)/約325(電球色LED8灯100%時)/約15(赤色LED100%時) 関連資料(1.49MB) 防水保護等級IPX4相当 照射距離(m)約200 点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約35(10%時)/メインLED:実用点灯約6(100%時)/サブLED:実用点灯約15(電球色LED100%時)/サブLED:実用点灯約80(赤色LED100%時)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

「照らす」という基本性能を徹底的に研ぎ澄ましたオールラウンドモデル メインLEDは1000ルーメン。ZEXUSシリーズトップクラスの驚異的な明るさを実現。また、ハイパワー&大容量の「ZR-02」バッテリーにより、明るさ重視から省電力仕様まで豊富な点灯バリエーションを誇ります。これだけのスペックながら、贅肉をそぎ落としたスパルタンなデザインは約91g(本体)と超軽量。付属充電池の「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
付属品専用クリップ・専用ベルクロベルト 本体質量(g)約91(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約44.6×35.5×21.8/バッテリーケース:約25.5×96.9 光源HIGH POWER LED 白色×3/HIGH POWER LED 電球色×1 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式 適合バッテリーZR-02 明るさ(Lm)約1000(メイン白色LED100%時)/約20(メイン白色LED10%時)/約350(サブ電球色LED100%時)/約17(サブ電球色LED10%時) 関連資料(1.43MB) 防水保護等級IPX4相当 照射距離(m)約200 点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約98(5%時)/メインLED:実用点灯約6.5(100%時)/サブLED:実用点灯約96(5%時)/サブLED:実用点灯約24(100%時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スポット光もワイド光も自由自在のフォーカス機能を搭載 ワイド光での移動から瞬時に手元のスポット光に調整が可能となります。また。ゲームベストに装着可能なベルクロベルトを標準付属。アングラーの声から生まれたアイデアを凝縮しました。明るさにもこだわったサブLEDの赤色ライトはラインを反射しづらく、ノットの結束やトラブル時に抜群の威力を発揮します。また、水中で光を通しにくいカラーの為、警戒心の強いターゲットを狙うのにもってこいの1台です。
付属品専用ベルクロベルト 本体質量(g)約50(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×29×38 光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ赤色×5 使用電池単4形アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売) 電源タイプ電池式/充電式 明るさ(Lm)約400(白色100%時)/約60(赤色100%時) 関連資料(1.19MB) 防水保護等級IPX4相当 照射距離(m)約120(白色スポット点灯時) 点灯時間(時間)アルカリ電池使用時:白色フォーカスモード100%時:約3.7/白色フォーカス10%時:約37/赤色モード100%時:約6.5/赤色モード10%時:約48
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

照射角度自由自在。充電式ハイパワーモデル フォーカス機能とディミング機能を搭載し、照射角度から明るさまで自由自在。ZEXUS専用充電池「ZR-02」を採用することにより、750ルーメンのハイパワーとアングラーが求める機能にこだわったモデルです。赤色のサブLEDは魚に警戒心を与えにくく、快適に作業ができる明るさも同時に実現。付属充電池の「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
付属品専用クリップ・専用ベルクロベルト 本体質量(g)約93(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約44.6×35.5×31.1/バッテリーケース:約25.5×96.9 光源HIGH POWER LED 白色×1/HIGH POWER LED 白色×1(赤色レンズ) 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式 適合バッテリーZR-02 明るさ(Lm)約750(メイン白色LED100%時)/約20(メイン白色LED5%時)/約24(サブLED100%時)/約1.5(サブLED5%時) 関連資料(1.4MB) 防水保護等級IPX4相当 照射距離(m)約160 点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約64(5%時)/メインLED:実用点灯約5.5(100%時)/赤色サブLED:実用点灯約120(5%時)/赤色サブLED:実用点灯約20(100%時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量コンパクトで明るさ560ルーメンを達成 スポット光もワイド光いずれも強力なLEDを採用し、乾電池で500ルーメン、ZEXUS専用バッテリー「ZR-01」を使用すれば最大560ルーメンというプロフェッショナルモデル並みの明るさ。また、魚に警戒されづらい赤色LEDも搭載。
本体質量(g)約47(本体のみ) 光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ白色×12/高性能LEDチップ赤色×1 使用電池単4アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売) 本体サイズ(mm)約幅60×高さ45×奥行34 電源タイプ電池式/充電式 明るさ(Lm)ZR-01充電池使用時:約560(全灯モード時)/約460(12灯ワイドモード時)/約320(1灯スポットモード時)、アルカリ電池使用時:約500(全灯モード時)/約430(12灯ワイドモード時)/約300(1灯スポットモード時) 関連資料(1.21MB) 防水保護等級IPX4相当 照射距離(m)約120(スポット点灯時) 点灯時間(時間)ZR-01充電池使用時:全灯モード100%時:約1.5/全灯モード10%時:約13/スポットモード100%時:約2/スポットモード10%時:約20/ワイドモード100%時:約1.5/ワイドモード10%時:約16、アルカリ電池使用時:全灯モード100%時:約4/全灯モード10%時:約35/スポットモード100%時:約4/スポットモード10%時:約42/ワイドモード100%時:約3/ワイドモード10%時:約39
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ZEXUS(ゼクサス)専用リチウム電池
本体に充電ポートを備えた充電池です。(USB Type-C) 3400mAhの大容量バッテリーです。 USBポート付で非常時にパワーバンクとして使えるZEXUS専用充電池です。
付属品USB Type-Cケーブル トラスコ品番195-0762 適合機種ZX-R370、ZX-R730 長さ(mm)70 幅(mm)18 質量(g)48 奥行(mm)18 バッテリー容量(mAh)3400 アズワン品番64-8785-84 ポート(充電)USB Type-C
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライト
コンパクトボディにハイパワー。最大420ルーメンの白色、手元照射に最適な電球色、警戒心を与えにくい赤色LEDにカスタムオプティカルレンズを搭載。フィールド、シーンを問わずあらゆる状況に対応します。 また、充電ポートはUSB TYPE-Cを採用し利便性も向上しました
本体寸法(mm)40.2×35.2×26.3 本体質量(g)32 保護等級IPX4相当 電源タイプリチウムイオンポリマー充電池(600mAh) 明るさ(Lm)約420 照射距離(m)約126 電球の種類LED 点灯時間(時間)2~18
1個
6,698 税込7,368
欠品中

質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。 誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。 白色LEDと赤色LEDを搭載しています。 ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。
付属品USBケーブル、クリップ トラスコ品番324-5479 材質ABS樹脂 幅(mm)40 ブラック 高さ(mm)33 奥行(mm)25 電源(V)リチウムポリマー充電池 全光束(Lm)420 保護等級IPX4相当 バッテリー容量(mAh)600 明るさ(Lm)400 最大点灯時間8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト 夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
質量(g)約22(本体のみ) 光源高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1 寸法(Φ×mm)約27.4×77(本体のみ) 使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180 関連資料(0.8MB) 防水保護等級IPX7相当 点灯時間(時間)フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライト
進化したハイブリッドシリーズ ハイエンドモデル。ハイブリッドシリーズ最高峰の620ルーメン。コンパクトでありながら圧倒的な明るさでアングラーをサポートします。配光部にはカスタムオプティカルレンズ採用し、ワイド光とスポット光両方の特性を兼ね備えた照射を実現。足元の確認から遠方照射まで様々な状況に対応
本体寸法(mm)60×45×31.5 本体質量(g)48 保護等級IPX4相当 電源タイプZR-01+または単4形アルカリ乾電池×3 明るさ(Lm)約620 照射距離(m)約146 電球の種類LED 点灯時間(時間)2.5~45
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング