付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付
材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤
質量(kg)3.7
使用温度範囲(℃)-5~+35
入力電圧(V)200~220
平均演色評価数(Ra)70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
特殊用途防水
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。