照明 :「メタハラ」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W)300 トラスコ品番293-3420 口金E39 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)25500(垂直時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)2.5 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)85 ランプ電圧(V)130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

電球の種類メタルハライドランプ トラスコ品番805-2896
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

高演色、高出力、爽やかな白色光。
口金E39 相関色温度(K)5500 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数(Ra)92
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高効率で、演色性も優れた白色光。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率で、演色性も優れた白色光。
口金E39
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類メタルハライドランプ トラスコ品番805-2821
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。 消費電力(W)(200V時)116 全光束(Lm)20400 ビームの開き(°)(1/2)110 平均演色評価数(Ra)70 光源寿命【LED】60000時間 光色昼白色 直径×高さ(mm)245×300 電源ユニット銅鉄式
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 昼白色 質量(g)790 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)13500 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数86
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

仕様電源ユニット内蔵形 材質/仕上本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:強化ガラス、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、仕上色:グレイメタリック・ブラック 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)74、(200V/242V)72 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.3、(200V/242V)131.9 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)9500 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
82,980 税込91,278
4日以内出荷

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

質量(g)1420 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)13500 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)6300 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
44,980 税込49,478
92日以内出荷

質量(kg)12 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):243、最大(200V):263 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)12 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):243、最大(200V):263 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)12 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):225、最大(200V):244 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)12 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):225、最大(200V):244 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上74、水平面上74 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)166.2 光束(Lm)器具:71000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上52、水平面上52 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)163.9 光束(Lm)器具:70000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート(フロスト)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)18.8 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1195、最大(200V):1305 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上53、水平面上54 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)114.9 光束(Lm)器具:150000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,198,000 税込1,317,800
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)18.8 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):1195、最大(200V):1305 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)113.7 光束(Lm)器具:148500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
1,198,000 税込1,317,800
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上62、水平面上62 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)140.5、(242V)141.3 光束(Lm)器具:127500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
929,800 税込1,022,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)19.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7 光束(Lm)器具:118400 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
629,800 税込692,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)162.2 光束(Lm)器具:67000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)17 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)162.2 光束(Lm)器具:67000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上35、水平面上34 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)142.4、(242V)143.2 光束(Lm)器具:129200 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:鏡面処理 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
969,800 税込1,066,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)19.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.8 光束(Lm)器具:120500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
629,800 税込692,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上52、水平面上52 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65(器具) IP43(電源) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)165.8 光束(Lm)器具:70000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)19.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上32 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.5 光束(Lm)器具:105500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
629,800 税込692,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~254対応 ビームの開き(°)鉛直面上74、水平面上74 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65(器具) IP43(電源) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.2 光束(Lm)器具:71000 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上102、水平面上102 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)135.0、(242V)135.8 光束(Lm)器具:122500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
929,800 税込1,022,780
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上35、水平面上34 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)130.3、(242V)131.0 光束(Lm)器具:118200 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:鏡面処理 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
969,800 税込1,066,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)19.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)162.3 光束(Lm)器具:108800 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
629,800 税込692,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)19.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上22 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.5 光束(Lm)器具:105500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
629,800 税込692,780
92日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)19.5 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)159.5 光束(Lm)器具:106900 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
629,800 税込692,780
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上62、水平面上62 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.5、(242V)129.2 光束(Lm)器具:116600 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
929,800 税込1,022,780
92日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング