付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付
材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤
質量(kg)3.7
使用温度範囲(℃)-5~+35
入力電圧(V)200~220
平均演色評価数(Ra)70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
特殊用途防水
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
SP89W 、98W及び111W用LED制御装置
仕様89W・98W・111W用
材質(本体)アルミ
質量(g)900
使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
2次無負荷電圧(V)200(瞬時値)
配線長二次側:50以下
使用場所屋内専用
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
SP128W用LED制御装置
仕様128W用
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミ
使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
2次無負荷電圧(V)240(瞬時値)
配線長二次側:50以下
使用場所屋内専用
口出線(mm)800
電球の種類LED
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
消費電力(W)100V:81、200/242V:80
材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装
質量(g)510
種類70W(E39口金)
使用温度範囲(℃)-25~40
定格寿命(時間)40000(光束維持率75%)
点灯方向垂直点灯(水平取付不可)
電球の種類LED
仕様電源ユニット内蔵形
材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック
質量(kg)9.9
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V/200V/240V)300
平均演色評価数(Ra)70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)50000(光束維持率70%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
耐雷サージ12kV(コモンモード)
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.8
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
ビームの開き(°)(1/10)150
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
電源タイプ電源直結式
配光タイプ広角
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
ビームの開き(°)(1/10)146
入力電圧100~240V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
取付角度:エニーポジション(制限なし)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
質量(kg)1.3
仕様電源ユニット内蔵形
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP43
消費電力(W)(200V)311、(242V)308
電源タイプ電源直結式
定格光束(Lm)40000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(200V)128.6、(242V)129.8
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
色温度(K)5000相当
平均演色評価数(Ra)70
入力電圧200~242V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル+アクリル塗装)、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき後アクリル塗装)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル+アクリル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)
質量(kg)11
仕様電源ユニット別置形、耐塩形
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造
仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付
材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-5~40
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP23
寸法(Φ×mm)35×1260
色温度(K)4000
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP43
消費電力(W)(200V)311、(242V)308
電源タイプ電源直結式
定格光束(Lm)40000
配光タイプ中角
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(200V)128.6、(242V)129.8
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
色温度(K)5000相当
平均演色評価数(Ra)70
入力電圧200~242V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル+フッ素塗装)、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき後フッ素塗装)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル+フッ素塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)
質量(kg)11
仕様電源ユニット別置形、重耐塩仕様
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造
仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付
材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-5~40
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
保護等級IP23
寸法(Φ×mm)35×1260
充電時間(時間)バッテリー:5
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間バッテリー:約60分
電球の種類LED
充放電回数(回)バッテリー:1000
オール樹脂製のLEDランプです。従来のセルフバラストランプ160Wと同等の明るさで、屋内外用14Wの入力電力による約92%の省エネ・消費電力削減を実現しています。屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。
用途工場の作業灯。看板照明。サインボード照明。仮設エリア照明。商業施設照明
トラスコ品番208-3632
材質熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
全長(mm)157
使用温度範囲(℃)-20~35
電源(V)100
電圧(V)100~242
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体黒色
ビームの開き(°)【1/2】105
定格寿命(時間)40000
ビーム光束(Lm)1200
電球白熱電球135W相当
色温度(K)5000
最大光度(cd)600
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.4
入力電流(A)【100V時】0.11【200V時】0.08【242V時】0.08
色(本体)黒
外径(mm)120
明るさ(Lm)1600
明るさ160W(セルフバラスト水銀ランプ)
演色指数(Ra)80
標準消費電力料金(円/h)0.38円
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
材質鋼管、鋼板
寸法(mm)鋼管:Φ48.6
仕上溶融亜鉛めっき
アーム適合:出幅1.5mアーム
材質鋼管、鋼板
寸法(mm)鋼管:Φ48.6
仕上溶融亜鉛めっき
アーム適合:出幅2.0mアーム
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)
材質ルーバ:鋼板(黒色塗装)
質量(kg)4.2
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)71
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数Ra80
仕上グレイ(マンセルN7)色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)66.6/W
光束(Lm)器具:4732
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
材質前面カバー:透明強化ガラス
質量(kg)2.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)61.5
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58
平均演色評価数(Ra)80
対応取付角度:エニーポジション(制限なし)
仕上ダークグレイ
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.9
光束(Lm)器具:7500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥42,980
税込¥47,278
92日以内出荷
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
質量(kg)2.0
取付エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数Ra70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)
材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)1.3
タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)48
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
色温度(K)4000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色4000K相当(白色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
色温度(K)5000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合
消費電力(W)100V:79.4、200V・242V:77.8
保護等級IP43
使用場所屋外
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)7900
電球の種類LED
1個
¥169,800
税込¥186,780
92日以内出荷
色温度(K)2100
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ)
平均演色評価数Ra65
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合
適合取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質前面カバー:透明強化ガラス
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)86.5
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102
平均演色評価数Ra80
仕上ダークグレイ
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光源色白色(4000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)121.3
光束(Lm)10500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥61,980
税込¥68,178
92日以内出荷
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)44.4
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102
平均演色評価数Ra80
仕上ダークグレイ色
保護等級IP65
光源色白色(4000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)117.1
光束(Lm)器具:5200
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥39,980
税込¥43,978
92日以内出荷
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.6
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上132、水平面上132
平均演色評価数(Ra)70
対応取付角度:エニーポジション(制限なし)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.2
光束(Lm)器具:26500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
色温度(K)4000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色4000K相当(白色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
色温度(K)4000
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色4000K相当(白色タイプ)
平均演色評価数Ra95
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
色温度(K)2100
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ)
平均演色評価数Ra65
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
色温度(K)2100
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ)
平均演色評価数Ra65
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
1
2
3
4
5
6
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。