照明 :「安定器内蔵 水銀灯」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番805-2815 材質石英ガラス/タングステン/硬質ガラス 全長(mm)290 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-60~+40 口金E39 相関色温度(K)2100 定格寿命(時間)24000 ランプ電流(A)3.3 定格ランプ電力(W)360 平均演色評価数(Ra)25 ランプ効率(Lm/W)125 ランプ電圧(V)130 光源色オレンジ 外径(mm)116 明るさ(Lm)45000 電球の種類HIDランプ 標準消費電力料金(円/h)7.9
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W)300 トラスコ品番293-3420 口金E39 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)25500(垂直時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)2.5 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)85 ランプ電圧(V)130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

口金E39 ランプ電圧(V)130 トラスコ品番805-2895 種類400W蛍光形 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)38000(垂直時)、33000(水平時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)3.3 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)83(水平時) 点灯方向U形 電球の種類メタルハライドランプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

高効率で、演色性も優れた白色光。
口金E39
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39 ランプ電圧(V)130
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

発光管を2本内蔵し、長寿命化。水銀灯用一般形・低始動電流形安定器で点灯。
口金E39 相関色温度(K)2100 定格寿命(時間)36000 平均演色評価数(Ra)25
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用で最長24000時間の定格寿命。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります