照明 :「投光器 24V」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質前面カバー:透明強化ガラス 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)24 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上30、水平面上30 平均演色評価数Ra80 仕上ダークグレイ色 保護等級IP65 光源色白色(4000K) エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)器具:2400 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
92日以内出荷

駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
電球の種類LED 材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 口金E39 定格寿命(時間)40000 点灯方向ユニバーサル点灯
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります