照明 :「40W LED」の検索結果

関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)6.5 口金G13回転式 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB)
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)280 タイプ40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)20 口金G13回転式 全光束(Lm)3200 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB) ワット数Hf32形高出力形相当
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)硬質ガラス 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度 消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V) 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1400 平均演色評価数Ra70 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V) 点灯方向ユニバーサル点灯 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) ワット数8W〈E26口金〉
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプHB
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 口金E39 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 光源色昼白色 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください) 電球の種類LED 口金E39 全光束(Lm)22000 光源色昼白色 消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119 ワット数111 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8 ビームの開き(°)1/2:110 最大光度(cd)7000 ビーム光束(Lm)15000 平均演色評価数(Ra)70 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 質量(g)1420
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。 口金E26 定格消費電力(W)28 入力電圧(V)100~242 質量(g)470 タイプ28W 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60共用 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気小型LED投光器(33W)
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.8 取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9 ビームの開き(°)(1/10)150 平均演色評価数(Ra)80 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)280 タイプ40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)13 口金G13回転式 全光束(Lm)2080 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB) ワット数FL40形相当
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%) 材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ステンレス(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数Ra80 仕上ブラック色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
489,800 税込538,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%) 材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ステンレス(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数Ra80 仕上ブラック色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
489,800 税込538,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)280 タイプ40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)15 口金G13回転式 全光束(Lm)2500 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 エネルギー消費効率(Lm/W)166.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB) ワット数Hf32形定格出力形相当
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%) 材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ステンレス(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数Ra80 仕上ブラック色 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
489,800 税込538,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)555 使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。 消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111 口金E39 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数99
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用(屋内専用)
用途高天井 質量(g)1450 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4 定格電圧(V)100/200/242 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16200 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 W数(W)89 エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168 点灯方向高天井用(屋内専用) 光色昼白色
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。 消費電力(W)(200V時)116 全光束(Lm)20400 ビームの開き(°)(1/2)110 平均演色評価数(Ra)70 光源寿命【LED】60000時間 光色昼白色 直径×高さ(mm)245×300 電源ユニット銅鉄式
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

質量(g)1420 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)13500 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)6300 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
44,980 税込49,478
92日以内出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプFL40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)10.5 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2030 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)193.3 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.054 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形高出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)16 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)3200 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)200 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.082 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形定格出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)13.5 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2650 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)196.2 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.070 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~+35 定格入力電圧(V)100/200~242対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
489,800 税込538,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 電力(W)ランプ:45(75型) 全光束(Lm)1000 定格寿命(時間)5000 最大光度(cd)4800
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 口金EZ10 全光束(Lm)570 定格寿命(時間)5000
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出 種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 口金GU5.3 全光束(Lm)570 定格寿命(時間)5000 定格ランプ電力(W)30(50型) 電球形状ハロゲン 色温度(K)3100 最大光度(cd)3000 ミラー外径(Φmm)50 配光角度(°)中角 20 光色電球色
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)4 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)35.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可) 材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色温度(K)2700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2700K相当(電球色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)20 材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
609,800 税込670,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス 質量(kg)20 材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
609,800 税込670,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)20 材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
609,800 税込670,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)/反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)/放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)128.5 / (200V)127.0 / (242V)126.0 入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)60 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP43 色温度(K)5000 材質(カバー)前面カバー:強化ガラス / 保護カバー:ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V) 116.7/(200V) 118.1/(242V) 119.0 材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき) 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)15000 電球の種類LED 配光タイプ中角タイプ 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
82,980 税込91,278
5日以内出荷

材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)8.4 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)127 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)(1/10)60 仕上色:グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)8.4 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)127 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)(1/10)86 仕上色:グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)9.2 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)127 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)(1/10)30 仕上色:グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
139,800 税込153,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)2.0 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色5000K相当(昼白色タイプ) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)6500 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色6500K相当(昼光色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)2100 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ) 平均演色評価数Ra65 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra95 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります