28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩崎電気LEDアイ作業灯 50W 200~220V
エコ商品
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付 材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-5~+35 入力電圧(V)200~220 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 特殊用途防水 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
35,980 税込39,578
欠品中

必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.35 ワット数LDL40
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。 口金E26 定格消費電力(W)28 入力電圧(V)100~242 質量(g)470 タイプ28W 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60共用 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)220 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)84 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.35 電球の種類LED ワット数LDL40
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)280 タイプ40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)13 口金G13回転式 全光束(Lm)2080 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB) ワット数FL40形相当
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)125 消費電力(W)11 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1200 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)84 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.35 電球の種類LED ワット数LDL20
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)280 タイプ40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)20 口金G13回転式 全光束(Lm)3200 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB) ワット数Hf32形高出力形相当
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)280 タイプ40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)15 口金G13回転式 全光束(Lm)2500 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 エネルギー消費効率(Lm/W)166.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB) ワット数Hf32形定格出力形相当
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形高出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)16 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)3200 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)200 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.082 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)6.5 口金G13回転式 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB)
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)6.5 口金G13回転式 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB)
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W 質量(g)155 タイプFL20形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)5.8 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60 共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1050 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.031(200V時) 給電方式片側 ワット数20W G13口金回転式
1本
4,398 税込4,838
欠品中

仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W 質量(g)155 タイプHf16形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)5.8 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60 共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1050 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.031(200V時) 給電方式片側 ワット数16W G13口金回転式
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプFL40形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)10.5 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2030 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)193.3 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.054 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280 タイプHf32形定格出力形 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)13.5 口金ポリカーボネート、真鍮 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ポリカーボネート 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)2650 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra82 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)196.2 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)(200V時)0.070 給電方式片側 ワット数40W G13口金回転式
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)710 消費電力(W)54.1 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)6500 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra84 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.35 ワット数LDL110
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 平均演色評価数Ra70 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7 点灯方向水平点灯・上向き点灯 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) ワット数50W〈E39口金〉
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり。ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!。また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
グローブ:ポリカーボネート 質量(g)525 使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40 消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)9000 平均演色評価数Ra70 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) ワット数60W〈E39口金〉
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)3.3 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)68.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可) 材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)4 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)35.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可) 材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)3.3 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)49 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可) 材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)4 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)17.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可) 材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)1450 種類SS用 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2100 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色オレンジ色 光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
41,980 税込46,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)970 種類サインボード用HSタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9100 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)5900 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
92日以内出荷

質量(g)950 種類サインボード用Sタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9100 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)5900 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
92日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります