3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)250 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2 口金E26 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数24
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合反射鏡:ポリカーボネート 質量(g)85 種類調光対応形 消費電力(W)7 口金E11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)860 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:32 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)420 電球形状ハロゲン球 最大光度(cd)2200 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.07 周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数ハロゲン電球100W形相当 配光タイプ広角
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

適合反射鏡:ポリカーボネート 質量(g)85 種類調光対応形 消費電力(W)7 口金E11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:18 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)307 電球形状ハロゲン球 最大光度(cd)5000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.07 周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数ハロゲン電球100W形相当 配光タイプ中角
1個
6,398 税込7,038
欠品中

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります