照明 :「led e26 昼白色」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
オール樹脂製のLEDランプです。従来のセルフバラストランプ160Wと同等の明るさで、屋内外用14Wの入力電力による約92%の省エネ・消費電力削減を実現しています。屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。
用途工場の作業灯。看板照明。サインボード照明。仮設エリア照明。商業施設照明
トラスコ品番208-3632
材質熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
全長(mm)157
使用温度範囲(℃)-20~35
電源(V)100
電圧(V)100~242
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体黒色
ビームの開き(°)【1/2】105
定格寿命(時間)40000
ビーム光束(Lm)1200
電球白熱電球135W相当
色温度(K)5000
最大光度(cd)600
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.4
入力電流(A)【100V時】0.11【200V時】0.08【242V時】0.08
色(本体)黒
外径(mm)120
明るさ(Lm)1600
明るさ160W(セルフバラスト水銀ランプ)
演色指数(Ra)80
標準消費電力料金(円/h)0.38円
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%
直径(Φmm)120
質量(g)350
定格電圧(V)100~242(50/60Hz)
全高(mm)157
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
光源寿命40000時間
LED寿命(時間)40000
適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。
口金E26
定格消費電力(W)28
入力電圧(V)100~242
質量(g)470
タイプ28W
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60共用
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
電球の種類LED
材質(本体)PC-GF30%
質量(g)380
タイプ反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1800
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)80
ビーム光束(Lm)690
最大光度(cd)3700
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)163.6
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
色(グローブ)アクリル(乳白)
ワット数11W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
材質硬質ガラス
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-25~40
消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2
口金E26
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
点灯方向ユニバーサル点灯
電球の種類LED
ワット数15W
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)250
使用温度範囲(℃)‐25~+40
消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2
口金E26
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向ユニバーサル点灯
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数24
ユニバーサル点灯
用途街路灯
質量(g)105
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5
口金E26
使用温度(℃)-25~40
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1400
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)70
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)140、(200V時)137.2、(242V時)133.3
光色昼白色
電球の種類LED
ワット数8
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。