照明 :「点灯管」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。
寸法(mm)Φ17×40 質量(g)6.3 口金P21 定格入力電圧(V)180以下 寿命6000時間 適合ランプFL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
1個
198 税込218
6日以内出荷

E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。
寸法(mm)Φ17×40 質量(g)6 口金E17 定格入力電圧(V)94以下 寿命6000時間 適合ランプFL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等
1個
198 税込218
6日以内出荷

東京メタルLEDサークライン
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可 材質PCカバー 寸法(mm)管直径30×直径225 質量(g)154 定格AC100V(50/60Hz) 口金G10q 定格消費電力(W)14 全光束(Lm)1960 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 光源色昼白色 配光角度(°)180 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

Hf器具(高周波点灯専用)の直管蛍光灯です。
1箱(10本)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂・ガラス 寿命10000時間
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス 寸法(mm)長さ245×径17.5 質量(g)95 備考必ず専用器具でご使用ください 口金GY10q-2 定格消費電力(W)23 全光束(Lm)1860 寿命10000時間 光色昼白色(5000K)
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

東京メタルHf蛍光灯
高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と組み合わせて使用する事により、従来の蛍光灯に比べ効率が向上し省エネ・超寿命で最後まで明るく使用できます。ラピッドスタート形、スターター形器具ではご使用いただけませんのでご注意ください。
材質ガラス 寸法(mm)長さ1198×径25.5 質量(g)187 備考Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピッドスタート形、スタータ形器具ではご使用いただけません。 口金G13 定格消費電力(W)32 全光束(Lm)3500 寿命12000時間 光色昼白色(5000K)
1箱(25本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

東京メタルHf蛍光灯
高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と使用することにより、従来の蛍光灯に比べ効率が向上して省エネルギー・長寿命で最後まで明るく使用できます。Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピットスタート形、スターター器具ではご使用になれません。
寸法(mm)長さ1198×径25.5 質量(g)187 口金G13 定格消費電力(W)32 光色昼白色6700K
1箱(10本)ほか
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります