ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。
普段はソーラー発電でライトが点灯します。
日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。
日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。
フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。
明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。
明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類LED
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
灯数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147
質量(g)470
充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)
使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間
全光束(Lm)1200
検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m
点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)
消費電力(W)6.5×2灯
取扱説明書(2.61MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉
付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)225
保護等級IP65
モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)
ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W
設置場所屋内/屋外用
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh
灯数1
点灯時間10秒固定
取扱説明書(1.4MB)
電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉
付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)265
保護等級IP65
モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×40×155
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)
ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W
設置場所屋内/屋外用
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh
灯数1
点灯時間10秒固定
取扱説明書(1.39MB)
電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途ソーラー発電で電源不要です。庭や通路を照らすガーデンライトに。
質量(g)545
保護等級IP35
電球1W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束100ルーメン / 常夜灯 約10ルーメン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×500
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大180° 最遠6m
点灯方式常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、 常夜灯あり/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/OFF・・・電源オフ
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP35)
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可)
1日平均点灯回数常夜灯なしの場合:春夏秋 平均約370回/ 冬 平均約250回 満充電時約1500回 常夜灯ありの場合:春夏秋 平均約150回/ 冬 平均約35回 満充電時約1300回
点灯時間10秒固定
取扱説明書(2.57MB)
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途ソーラー発電で電源不要です。カーポートなどコンセントの無い場所に。
質量(g)290
保護等級IP65
電球3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可)
1日平均点灯回数5秒点灯にした場合:春夏秋 平均約280回/冬 平均約180回 満充電時約1000回、20秒点灯にした場合:春夏秋 平均70回/ 冬 平均約45回 満充電時約250回
灯数1
点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ
取扱説明書(4.13MB)
電球の種類LED
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。