照明 :「単三電池」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100 電球CREE製 1W 高輝度白色LED 質量(g)約145 (乾電池・三脚除く) 付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 トラスコ品番447-3256 電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売) センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m 保護等級IP43 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感センサー 電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間 設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能 設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 感知方式人感+明暗 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電源いらずのソーラーライト。 フリーアーム式で圧倒的な自由度。 昼白色と電球色切替可能。 明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。 設置場所屋内、屋外用(IP44) 付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール スイッチOFF/電球色/昼白色 コード長さ(m)(ソーラーパネル)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:160×152×135、パネル:100×50×191 設定時間(点灯)5秒、20秒、20秒点滅 センサー探知範囲140°最遠6m 充電池タイプ単3形ニッケル水素電池(付属) アズワン品番64-8965-59 明るさ(Lm)400(昼白色)、320(電球色)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

W-500 どこでもセンサーライトワイヤレス2個入 ライテックス(ムサシ) 動画あり
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが同時に点灯します。人が居なくなると消灯します。単品でもご使用いただけます。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。 電球の種類LED 設置場所屋内 付属品両面テープ×各1、取付けネジ×各2、コンクリート用プラグ×各2 電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。 モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯) 電球0.7W高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時) 設置方式ネジ取付、両面テープ 電波到達距離(m)見通し20 アズワン品番64-8901-27 明るさ(Lm)40 周波数帯域(GHz)2.4
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 灯数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147 質量(g)470 充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh) 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間 全光束(Lm)1200 検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W)6.5×2灯 取扱説明書(2.61MB)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に 電球の種類高照度白色LED、0.75W×2 設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)200 保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内 アーム寸法(mm)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池アルカリ単3乾電池3本(別売) 検知距離(m)4 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲水平約100° 電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード) 設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚 アズワン品番64-8901-24 明るさ(Lm)170 灯数2灯 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

W-505 どこでもセンサーライトワイヤレス1個入 ライテックス(ムサシ) 動画あり
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。 電球の種類LED 設置場所屋内 付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3 電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。 モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯) 電球0.8W高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時) 設置方式ネジ取付、両面テープ 電波到達距離(m)見通し20 明るさ(Lm)40 周波数帯域(GHz)2.4
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉 付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)225 保護等級IP65 モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時) ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W 設置場所屋内/屋外用 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh 灯数1 点灯時間10秒固定 取扱説明書(1.4MB) 電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

W-660 乾電池式無線連動センサー(送信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途センサー感知させたい場所に追加することで設置しているワイヤレスシリーズが連動します。乾電池式で設置場所を選びません。 質量(g)160 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×83×114 使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2m 電池寿命約11カ月(約330日) 設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 取扱説明書(3.77MB)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉 付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)265 保護等級IP65 モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×40×155 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時) ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W 設置場所屋内/屋外用 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh 灯数1 点灯時間10秒固定 取扱説明書(1.39MB) 電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります