照明 :「回転灯 電池」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)330(乾電池除く)
消費電力(W)4.5
電源単1アルカリ乾電池3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80
保護等級IP44
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大120°
電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日
設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
アズワン品番65-0295-47
明るさ(Lm)520
灯数2
点灯時間10秒
感知距離(m)最大8
電球の種類LED
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。
住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4
質量(g)パネル:190
消費電力(W)4.5
コード長さ(m)約5
本体質量(g)320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80
パネルサイズ(mm)W82×D50×H157
保護等級IP44
バッテリーLi-Ion(内蔵)
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大120°
設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
バッテリー容量(mAh)1200
1日平均点灯回数100%点灯時・170回、50%点灯時・340回(満充電時)
アズワン品番65-0295-49
明るさ(Lm)520
灯数2
点灯時間10秒
感知距離(m)最大8
電球の種類LED
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。