照明 :「庭用池」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-330L 5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 コード長さ(m)5 本体質量(g)450 パネルサイズ(mm)ソーラー:103×50×199 保護等級防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm)281×124×135 ソーラーパネル質量(g)270 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) 充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/3000mAh(充電池交換不可) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m アズワン品番64-8901-03 明るさ(Lm)1350 灯数3 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 コード長さ(m)5 本体質量(g)370 パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159 保護等級防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm)281×124×135 ソーラーパネル質量(g)210 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) 充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m アズワン品番64-8901-02 明るさ(Lm)900 灯数2 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

電源いらずのソーラーライト。 フリーアーム式で圧倒的な自由度。 昼白色と電球色切替可能。 明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。 設置場所屋内、屋外用(IP44) 付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール スイッチOFF/電球色/昼白色 コード長さ(m)(ソーラーパネル)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:160×152×135、パネル:100×50×191 設定時間(点灯)5秒、20秒、20秒点滅 センサー探知範囲140°最遠6m 充電池タイプ単3形ニッケル水素電池(付属) アズワン品番64-8965-59 明るさ(Lm)400(昼白色)、320(電球色)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

S-110L 5W×1灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 コード長さ(m)5 本体質量(g)250 パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159 保護等級防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm)91×124×135 ソーラーパネル質量(g)210 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) 充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1200mAh(充電池交換不可) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m アズワン品番64-8901-01 明るさ(Lm)450 灯数1 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

W-640 ソーラー式無線連動ガーデンセンサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途ソーラー発電で電源不要です。庭や通路を照らすガーデンライトに。 質量(g)545 保護等級IP35 電球1W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束100ルーメン / 常夜灯 約10ルーメン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×500 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180° 最遠6m 点灯方式常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、 常夜灯あり/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/OFF・・・電源オフ 設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP35) 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可) 1日平均点灯回数常夜灯なしの場合:春夏秋 平均約370回/ 冬 平均約250回 満充電時約1500回 常夜灯ありの場合:春夏秋 平均約150回/ 冬 平均約35回 満充電時約1300回 点灯時間10秒固定 取扱説明書(2.57MB) 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング