照明 :「LED 100W」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100
電球CREE製 1W 高輝度白色LED
質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
トラスコ品番447-3256
電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)
センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m
保護等級IP43
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間
設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
感知方式人感+明暗
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電源いらずのソーラーライト。
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
昼白色と電球色切替可能。
明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。
設置場所屋内、屋外用(IP44)
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール
消費電力(W)1
スイッチOFF/電球色/昼白色
コード長さ(m)(ソーラーパネル)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:160×152×135、パネル:100×50×191
保護等級IP44
設定時間(点灯)5秒、20秒、20秒点滅
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲140°最遠6m
設置方式ねじ取付
充電池タイプ単3形ニッケル水素電池(付属)
アズワン品番64-8965-59
明るさ(Lm)400(昼白色)、320(電球色)
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが同時に点灯します。人が居なくなると消灯します。単品でもご使用いただけます。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。
電球の種類LED
設置場所屋内
付属品両面テープ×各1、取付けネジ×各2、コンクリート用プラグ×各2
電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。
モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)
電球0.7W高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)
設置方式ネジ取付、両面テープ
電波到達距離(m)見通し20
アズワン品番64-8901-27
明るさ(Lm)40
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。
電球の種類LED
設置場所屋内
付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3
電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。
モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)
電球0.8W高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)
設置方式ネジ取付、両面テープ
電波到達距離(m)見通し20
明るさ(Lm)40
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途ソーラー発電で電源不要です。庭や通路を照らすガーデンライトに。
質量(g)545
保護等級IP35
電球1W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束100ルーメン / 常夜灯 約10ルーメン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×500
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大180° 最遠6m
点灯方式常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、 常夜灯あり/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/OFF・・・電源オフ
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP35)
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可)
1日平均点灯回数常夜灯なしの場合:春夏秋 平均約370回/ 冬 平均約250回 満充電時約1500回 常夜灯ありの場合:春夏秋 平均約150回/ 冬 平均約35回 満充電時約1300回
点灯時間10秒固定
取扱説明書(2.57MB)
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。