懐中電灯・ライト (20) ヘッドライト (1) カテゴリ: 照明ブランド: WUBEN(ウーベン)すべて解除
ハンディフラッシュライト【V6】 WUBEN(ウーベン) 4日以内出荷
硬質アルマイト仕上げの高級感のあるボディ、コンパクトなハンディライトでありながら超高輝度OSRAM P9 LEDを採用し、明るさは最大1300ルーメン。3段階調光とストロボ及びSOS発光機能を搭載した防犯防災にもオススメのライトです。Type-C充電で手軽です。約3時間でフル充電、バッテリーインジケーターは起動時に電池残量を表示するので、充電不足の心配もありません。
付属品 V6本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 寸法(mm) 長さ125.8×直径25.4 質量(g) 125(電池含む) バッテリー 18650リチウムイオン充電池 充電時間 USB-C (充電約3時間) 防塵防水性能 IP65 LED OSRAM P9 LED × 1個搭載 明るさ(Lm) High:1300、Med:410 、Low:70、Eco:5 、ストロボ:1300、SOS:100 照射距離(m) 最大225 落下耐久(m) 1.5
【E7】マグネット付マルチLEDライト WUBEN(ウーベン) (3件のレビュー) 当日出荷
ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
付属品 E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 電池含まず:54、電池含む:80 連続使用時間(時間) 60 使用電池 18350リチウムイオン充電池 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 60.6×24×28.01 防塵防水性能 IP68 LED OSRAM P9×2 耐衝撃性 1.5m モード Turbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS 明るさ(Lm) 最大1800 照射距離(m) 最大:132 電球の種類 LED
【E7TUBE】E7専用延長管 WUBEN(ウーベン) 4日以内出荷
バッテリー延長管を装着することができ、18650リチウムイオン充電池に変更することができ、点灯時間の延長が可能です。※保護回路付き長さ40mmの18350リチウムイオン充電池を追加可能です。またはWUBEN純正18650リチウムイオン充電池と交換してください。
【PEETPEN C6】LEDハンディライト WUBEN(ウーベン) 当日出荷
Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。
付属品 本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書 質量(g) 64.9(電池含む) 電源 14500Li-ionまたは単3乾電池 直径×長さL(Φmm×mm) 26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1 色温度(K) 8000~9000 LED 5050LED×1 耐衝撃性 1m モード High800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe 充電方式 Type-C 明るさ(Lm) 800 防水性 IPX4 照射距離(m) 最大:221 電球の種類 LED
【L50C】充電式防水コンパクトフラッシュライト WUBEN(ウーベン) 当日出荷
USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品 USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ 材質 アルミニウム合金 色 ブラック 質量(g) 128(電池を含む) 電圧(V) 2.8~4.2 直径×長さL(Φmm×mm) (ヘッド)26、(後部)26×138.6 保護等級 IP68 連続使用時間(時間) 143 光源 XP-L2 モード切替 Eco、Low、Mid、High、SOS バッテリー 18650 使用電池 18650リチウムイオン3.7V 電池寿命 約500回 明るさ(Lm) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IPX8(水深2m) 照射距離(m) 200 電球の種類 LED
【ABT5000C】26650リチウムイオン充電池 WUBEN(ウーベン) 当日出荷
最新セル技術搭載の高性能充電池
大容量&超高出力で緊急充電用電池(容量5000mAh電圧3.7V最大電流20A)としての使用も可能です。
質量(g) 97 規格 名称(Li-ion):26650 対応機種 T80、T102、T102Pro 寸法(Φ×mm) 26×69 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 5000
【X3】小型高輝度LEDスポットライト WUBEN(ウーベン) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
斬新なデザイン&充電BOX付属太陽に照らされたような自然の色合い白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m一つのボタンで全ての操作が可能液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示3000mAhの充電ボックス付属180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射ワイヤレス充電対応テール部マグネットPC素材により超軽量重さ65g
仕様 ●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1 付属品 X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書 寸法(mm) BOX:85×47×40 質量(g) 本体:65 BOX125 本体寸法(mm) X3:70×35×21 連続使用時間(時間) 最大50 使用電源 内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh) 防塵防水性能 IP65 モード Turboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
【X2-GD】アルミキャスト製高輝度ポケットライト WUBEN(ウーベン) 4日以内出荷
常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【グラデーション】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個 搭載で明るさ最大1800Lm、最大照射距離128mとコンパクトなボディ以上の高ポテンシャルです。1つのボタンで全ての操作が可能、4種類の明るさモード内で明るさが調節可能です。また、6種の照射モードを搭載しています。
仕様 明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品 本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g) 115(電池含む) 電源 Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 85×39×20 保護等級 IP68 明るさ(Lm) 最大1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最長128 落下耐久(m) 1
【X0Al】アルミキャスト製高輝度ミニクリップライト WUBEN(ウーベン) 4日以内出荷
斬新なデザインと手のひらにのる超コンパクトなフラッシュライト。7つの照射モードを搭載、更に4種の明るさモード内で調光可能。この多機能の操作は全て1つのボタンで切替可能です。IP68完全防水なため、キャンプやアウトドアのハンディライトとしてはもちろん、停電や防災時の備えにもおススメ。ライトグレーは日亜519AT: ×1搭載、明るさ最大900ルーメン。ブラックはOSRAM P9 LED ×1搭載、明るさ最大1100ルーメン。
質量(g) 82(電池含む) 電源 18350リチウムイオン充電池(Type-C) 保護等級 IP68 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 57×24.5×28 RoHS指令(10物質対応) 対応
【X2-LGY】アルミキャスト製高輝度ポケットライト WUBEN(ウーベン) 4日以内出荷
常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【ライトグレー】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様 明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品 本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g) 115(電池含む) 電源 Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 85×39×20 保護等級 IP68 明るさ(Lm) 最大1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最長128 落下耐久(m) 1
【EST】フラッシュライト WUBEN(ウーベン) (2件のレビュー) 当日出荷
航空用アルミニウム合金を使用した堅牢なボディにシンプルなデザインのコンパクトタイプのフラッシュライト。
その明るさは最大1900ルーメン、照射距離最大211mと強力です。
4つの調光モードと2つの緊急モード切替付。
明るさモード記憶機能搭載なので、OFFする前に使用した明るさで点灯します。
点灯消灯はテールスイッチ、照射モード切替はサイドスイッチでの操作になります。
明るさ(Lm) 最大1900 防塵防水性能 IP68 LED 米Luminus SST40 使用電源 18650リチウムイオン充電池またはCE123A×2 USBタイプ 【充電】Type-C 照射距離(m) 最大211 連続使用時間(時間) 最大157 耐衝撃性 1.5m 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 120×25.4×25.4 質量(g) 81(電池含まず) モード Turbo-High-Med-Low-ストロボ-SOS 付属品 本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 RoHS指令(10物質対応) 対応 色 ブラック
【A1】超高輝度ハンディサーチライト WUBEN(ウーベン) 6日以内出荷
明るさ最大20000ルーメン、最大照射距離2000mの圧倒的強輝度フラッシュライト。
アルミニウム合金のボディとIP68の防塵防水性能を加えた最強のライトで防災時にも安心の備えです。
リモコン機能付き、ショルダーストラップ搭載。外部給電機能付きです。
電球の種類 LED 使用電池 内蔵充電池 明るさ(Lm) 最大20000 長さ(mm) 318 防水保護等級 IP68 LED LUMINUS SPT90 LED×4 輝度(cd/m2 ) 100000 照射距離(m) 最大2000 連続使用時間(時間) 最大105 奥行(mm) 151 質量(g) 2875(電池含む) モード Turbo-Level5-Level4-Level3-Level2-Level1-Strobo-SOS 付属品 本体、充電器(US規格、EU規格、UK規格、AU規格)、ショルダーストラップ、防水パッキン×2(スペア)、スペアネジ×2、取扱説明書/保証書 色 ブラック
【G2】500Lm充電式キーライト WUBEN(ウーベン) 当日出荷
超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。
本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。
キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。
テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。
type-C充電式で繰り返し使用できます。
電球の種類 LED 使用電池 内蔵充電池 明るさ(Lm) 最大500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 58.5×27×9.2 防塵防水性能 - LED OSRAM P9 LED×1 充電方式 Type-C充電 照射距離(m) 最大45 耐衝撃性 1.5m 輝度(cd/m2 ) 540 質量(g) 28(電池含む) モード Turbo-High-Med-Low-Moon 付属品 本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 当日出荷
米国LUMINUS SST40LED搭載の明るさ最大2000Lm、最大照射距離498mのハンディタイプのフラッシュライト。
防塵防水IP68相当でアウトドアキャンプや災害時等のハードな使用にもおススメ。
明るさメモリー機能のあるアウトドアモードと明るさメモリー機能無しのタクティカルモードと2つの照射モードをワンクリック切替で使用可能。
特許取得済みのタクティカルテールスイッチはワンタッチで切替が出来、厚手の手袋をはめても操作が簡単な仕様です。
電球の種類 LED 使用電池 18650リチウムイオン充電池×1 明るさ(Lm) 最大2000 長さ(mm) 162 防塵防水性能 IP68 LED LUMINUS SST40×1 充電方式 Type-C充電式 照射距離(m) 最大498 耐衝撃性 1.5m 輝度(cd/m2 ) 62013 奥行(mm) 40 質量(g) 165(電池含まず)、215(電池含む) モード High-Med-Low-Eco-ストロボ-SOS 付属品 本体、18650リチウムイオン充電池、ランヤードパラコード、防水パッキン×2(スペア)、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 色 ブラック
【C3】Type-C充電コンパクトフラッシュライト1200Lm WUBEN(ウーベン) 当日出荷
Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。
明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。
1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
付属品 本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書 質量(g) 本体:73、充電池含む:123 本体寸法(mm) 121.5×24.5 保護等級 防水 使用電源 18650リチウムイオン充電池(type-C充電式) 色温度(K) 6500~7500 LED OSRAMP9×1 モード High・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS 明るさ(Lm) 1200 防水保護等級 IP68 照射距離(m) 179 耐衝撃 1.5m 色(ボデー) ブラック
【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 当日出荷
明るさ最大4500ルーメン。
HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。
LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。
CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。
USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。
防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
付属品 21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1 質量(g) 本体:146/充電池含む:218 寸法(Φmm×Lmm) 44.5×135 保護等級 防水 連続使用時間(時間) 約120 LED CREE XHP70.2 × 1 モード High(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS 光度(cd) 21000 明るさ(Lm) 4500 使用時間(時間) High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80) 防水保護等級 IP68 照射距離(m) 290 耐衝撃 1.5m 色(ボデー) ブラック
【D1】小型ハイスペックフラッシュライト WUBEN(ウーベン) 当日出荷
超小型!ハイスペックフラッシュライト。照射距離と光の透過性が高いCLEE社製LED搭載のD1は、超広範囲照射で足元から照らし出すから暗闇でも圧倒的な見通しの良さです。
ATRサーモスタット機能搭載で光量を自動で調光するから、過剰な発熱から本体やバッテリーを保護。
ボタン一つで全ての操作が出来るシンプルな操作性に加え、蛍光インジケーター機能もあり、インジケーターをオンにしておけば暗闇でも一目で本体を見つけられ便利です。
安心して使用できる高い防水機能、充給電可能な充電池使用、マグネット仕様のテールと欲張りすぎる1台です。
用途 モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト 電球の種類 LED 使用電池 18650リチウムイオン充電池 明るさ(Lm) 最大1100 色 ブラック 直径×長さ(mm) 23.5×105 防塵防水性能 IP68 質量(g) 本体62、電池含む109 LED CREE XPL-HI×1 照射距離(m) 最大130 光度(cd) 4200 耐衝撃性能 1.5m モード High、Med、Low、Moon(長押しで切替)+ストロボ・SOS 供給電源 typeC(電池へ直接) 付属品 本体、ABE3400T(18650リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン) 当日出荷
給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。
軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。
シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。
スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途 モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト 電球の種類 LED 使用電池 21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池 明るさ(Lm) 最大2000 色 ブラック 直径×長さ(mm) 29×128.6 防塵防水性能 IP68 質量(g) 本体109、電池含む190 LED Luminus SST40 × 1 照射距離(m) 最大130 光度(cd) 3200 耐衝撃性能 1.5m モード Turbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS 供給電源 typeC(本体へ直接) 付属品 本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン) (1件のレビュー) 当日出荷
明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。
材質 アルミ合金製 質量(g) 102(電池含) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 85×26×33 連続使用時間(時間) 500 モード切替 4 使用電池 Li-ion18650 防塵防水性能 IP68 充電時間(時間) 3 LED OSRAM P9 × 1 電源タイプ 充電式 充電可能回数 500回(20%減少) アズワン品番 64-8886-99 明るさ(Lm) 1200 照射距離(m) 最大125 電球の種類 LED 落下耐久(m) 1
【A9】超強力LEDフラッシュライト WUBEN(ウーベン) 当日出荷
最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。
材質 アルミ合金製 長さ(mm) 215 質量(g) 795(電池含) 奥行(mm) 68 モード切替 4 使用電池 Li-ion専用充電池 防塵防水性能 IP68 充電時間(時間) 12 LED CREE XHP 70.2 × 3 充電可能回数 500回(20%減少) アズワン品番 64-8886-95 明るさ(Lm) 12000 照射距離(m) 最大420 電球の種類 LED 落下耐久(m) 1
フラッシュライト X4 WUBEN(ウーベン) 6日以内出荷
高性能LEDを4つ搭載したメインライトで最大1500lmの明るさを実現したコンパクトフラッシュライトです。ワイドビームとスポットビームを同時に照射することができるので、広い視認性と長距離での精度の両方が求められる環境での使用に最適。また、サイドライトは柔らかな白色灯と7光色のRGBモードを搭載することにより、夜間の読書灯や緊急時の信号灯や点滅等などシーンに必要な照射が可能です。IP68防塵防水性能、手軽に使用できるType-C充電の大容量バッテリーを備えたコンパクトで高性能なフラッシュライトです。
付属品 本体、18650リチウムイオン充電池、Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書 寸法(mm) 長さ37.3×幅6.3×高さ95.7 質量(g) 電池含む141(電池含まず91) 連続使用時間(時間) メインライト:285、サイドライト:720 使用電池 18650リチウムイオン充電池(3350mAh)×1 防塵防水性能 IP68 LED メインライト:LED×4、サイドライト:白色×6・RGB×1 耐衝撃性 1m モード メインライト:Turbo~Moon、サイドライト:白色光100~1lm、RGBモード、ビーコン、点滅 明るさ(Lm) (最大)メインライト:1500、サイドライト白色:100、RGBモード:10、ビーコン:10、点滅モード:10 照射距離(m) 最大:メインライト205
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります