照明 :「照明器具 40W」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。
用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ50×75 質量(g)25 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)3.5 全光束(Lm)400 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 入力電流(A)0.04 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 。フィラメントを縦に真っ直ぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。 それを斜めに配置することにより点灯する光源の範囲が小さくなり、電球の中心部から1つの点の様な光り方になります。 白熱電球の様な昔ながらの点光源の雰囲気を再現しました。
用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ95×140 質量(g)60 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)3.5 全光束(Lm)400 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 入力電流(A)0.04 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります