照明 :「40W LED」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)3 定格寿命(時間)15000 保証期間3年 入力電流(A)0.04 演色指数(Ra)88
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ70×100 質量(g)30 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)3.5 全光束(Lm)400 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700(電球色) 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 入力電流(A)0.04 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。
用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ50×75 質量(g)25 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)3.5 全光束(Lm)400 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 入力電流(A)0.04 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

円錐型のガラス形状をしており、ガラス内側にはシリカ電球と同じく光を拡散する工夫が施されています。
寸法(mm)Φ54×77 質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)3 全光束(Lm)325 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)(電球色)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 入力電流(A)0.04 ガラス色ホワイト 演色指数(Ra)88
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
寸法(mm)Φ50×75 質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)3 全光束(Lm)325 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)電球色:2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 入力電流(A)0.04 ガラス色クリア(銅色) 演色指数(Ra)88
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 。フィラメントを縦に真っ直ぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。 それを斜めに配置することにより点灯する光源の範囲が小さくなり、電球の中心部から1つの点の様な光り方になります。 白熱電球の様な昔ながらの点光源の雰囲気を再現しました。
用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ95×140 質量(g)60 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)3.5 全光束(Lm)400 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 入力電流(A)0.04 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
寸法(mm)Φ60×105 質量(g)40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)500 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2200(暖系電球色) 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 入力電流(A)0.08 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
寸法(mm)Φ50×75 【ガラス】クリア(金) 質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)3 全光束(Lm)325 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)【電球色】2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 入力電流(A)0.04 演色指数(Ra)88
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります