ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
トラスコ品番529-1818
質量(g)215
消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)
定格電圧(V)100~242
管径(Φmm)25.4
口金G13
定格寿命(時間)40000
管長(mm)1198.7
色温度(K)5000
ランプ全光束(Lm)2000
エネルギー消費効率(Lm/W)160
演色指数(Ra)83
給電方式片側
1本
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)157
電源(V)AC100~200V(50/60Hz)
消費電力(W)10
口金E26
外径(Φmm)120
定格寿命(時間)40000
保護等級IP55
電球相当電球(W形):160
色温度(K)5000
光源色昼白色
配光角度(°)110
明るさ(Lm)1600
演色指数(Ra)83
標準消費電力料金(円/h)0.03
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。