照明 :「アーム式ライト」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
付属品充電用USBケーブル(80cm)、取扱説明書
質量(g)160(本体のみ)
電源リチウムイオン電池
連続使用時間(時間)【強】最大6【弱】最大10
保証期間購入日より6ヶ月
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×2.7×30(首にかける状態)
充電時間(時間)2.5
コネクタUSBType-C
バッテリー容量(mAh)700×2
色(本体)ブラック
光束(Lm)【強】120【弱】50
LED寿命(時間)30000時間
調光方式2段階
照射範囲80m
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
その他【ACアダプタ】24V/0.625A
質量(g)965
消費電力(W)12
電源AC電源
ケーブル長(m)1.8
アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410
光源昼白色・電球色・白色
色温度(K)2700~6500
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5
光束(Lm)900
調光方式無段階+4段階
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。