照明 :「ライト付きペン」の検索結果
USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。
側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。
ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。
ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。
クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。
クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
仕様(照度範囲)約45m※スポットLED
セット内容USBケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.8
連続使用時間約5時間1.5~5時間
光源昼白色
充電時間約2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.4×20×135
クリップ幅(mm)約0~3.5
LED約1粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300
LED寿命(時間)約30000
調光方式無段階
防水IP54
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。