照明 :「ローゼット取り付け」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLEDライト
人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。 クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。 人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。 点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。 昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。 電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。 設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。 LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。
セット内容Type-C充電ケーブル×1アタッチメント×2 使用温度範囲(℃)約-10~40 電源リチウムポリマー電池 センサー角度120°/距離約3~5m 光源昼白色、電球色、温白色 色温度約3000K-4000K-6000K LED寿命(時間)約30000 調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト
人感センサー付きLEDライトで、暗い場所で人の動きを感知すると自動的にLEDライトが点灯し、時間をおいて消灯します。 切り替えスイッチで、人感センサー機能にする場合と、常時点灯、消灯に分けることができ、場面により変更ができます。 USB充電方式で、持ち運びもできます。 クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関などに設置して使用できます。 本体内蔵のマグネットでスチール面に取付けでき、マグネットで取付けができないところでも、メタルシートやネジで取付け可能です。 ※ネジは付属しません
仕様センサー距離:約3m セット内容充電用microUSBケーブル両面テープ・薄型メタルプレート 使用温度範囲(℃)約-40~60 消費電力(W)約0.55 電源リチウムイオンポリマー電池 連続使用時間約5時間 充電時間約4.5時間 LED18粒 バッテリー容量(mAh)750mA750 光束(Lm)約65※最大 LED寿命(時間)約10000
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります