2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
付属品充電用USBケーブル(80cm)、取扱説明書 質量(g)160(本体のみ) 電源リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)【強】最大6【弱】最大10 保証期間購入日より6ヶ月 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×2.7×30(首にかける状態) 充電時間(時間)2.5 コネクタUSBType-C バッテリー容量(mAh)700×2 色(本体)ブラック 光束(Lm)【強】120【弱】50 LED寿命(時間)30000時間 調光方式2段階 照射範囲80m 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDデスクライト
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)。3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-5~45 消費電力(W)5 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)1 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15 光源SAMSUNG製LED 色温度(K)3000 / 4000 / 6200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9 充電時間(時間)5 コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用) バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)1000 光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180 LED寿命(時間)30000時間 LED使用数(個)30粒 調光方式無段階
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります