4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLEDライト
USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。 側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。 ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。 ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。 クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。 クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
仕様(照度範囲)約45m※スポットLED セット内容USBケーブル 使用温度範囲(℃)約-10~40 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約0.8 連続使用時間約5時間1.5~5時間 光源昼白色 充電時間約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.4×20×135 クリップ幅(mm)約0~3.5 LED約1粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300 LED寿命(時間)約30000 調光方式無段階 防水IP54
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDライト
人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。 クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。 人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。 点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。 昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。 電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。 設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。 LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。
セット内容Type-C充電ケーブル×1アタッチメント×2 使用温度範囲(℃)約-10~40 電源リチウムポリマー電池 センサー角度120°/距離約3~5m 光源昼白色、電球色、温白色 色温度約3000K-4000K-6000K LED寿命(時間)約30000 調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト_クリップ式
最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。
セット内容USBケーブル(充電用) 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)約10 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約1 使用範囲クリップ:最大5cm 連続使用時間約2.5時間 定格出力5V/1A 光源Philips LED 充電時間約6時間 色温度(K)約6000~6500(昼白色) コネクタ約Type-C※本体充電用 バッテリー容量(mAh)4400 光束(Lm)【強】約1000【弱】約500 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)32粒 調光方式2段階弱→強→電源OFF 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。
セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約0.3 連続使用時間約4時間強:約2時間弱:約4時間 定格出力約0.5A 保護等級IPX4 光源SMD whiteSMD red 充電時間約2時間 センサー感知方式モーションセンサー コネクタType-C バッテリー容量(mAh)900 光束(Lm)【メイン】170、42【サブ】80 使用範囲(m)照度:約20 LED寿命(時間)約30000 灯数14粒SMD white×12SMD red×2 調光方式約2段階 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります