人の動きをセンサーが感知すると自動でフワッと点灯し、設定した時間が来ると自動で消灯します。明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。明るさセンサー+人感センサーモードにすれば、暗い時にうっすら点灯を続け、人が近づくと明るく点灯します。LEDの光は、白色/昼光色/電球色が選べます。防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。納戸やクローゼットに入ったら自動点灯で便利です。
用途玄関や廊下が暗い時に。カーポートや軒下で侵入者を警戒、防犯に。仮設トイレに。
付属品取付プレート、取付ねじ、樹脂リブ、両面テープ
トラスコ品番382-8946
材質ABS樹脂
幅(mm)210
高さ(mm)260
奥行(mm)50
消費電力(W)16/LED10時
電源(AC V)100 50/60Hz
使用電球LED10W/5WW
光源色白色/昼光色/電球色
点灯保持時間5秒~15分
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明
人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。
防雨型なので屋外軒下でも使用できます。
センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
消費電力(W)2、4
付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ
材質ABS樹脂
質量(g)360(電池含まず)
電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71
電池寿命約11カ月
明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン)
点灯時間15秒間/90秒間
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。