エレガントなグレーのプロフェッショナル向けライト。2つのLEDで異なるビームパターンに変更できます。
S2は最高品質のヘッドランプを探しているプロフェッショナルに最適です。
エレガントなグレーでSシリーズの象徴的なデザインを特徴としています。
プロユーザー向けで、最大で40時間のロングタイムの使用が可能です。
究極の快適性を念頭に設計されており、あらゆる不快感なく、長時間の装着ができます。
2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。
FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。
SPOTビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのに最適です。
デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。
最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。
2つのボタンがついており、トップボタンはFLOODが点灯、ボトムボタンはSPOTが点灯します。
複数回押すとLow、Medium、Highに切り替わります。
2つのボタン同時押しでバッテリー残量を表示します。
手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。
Sシリーズは小さな作業灯として使用することができます。
付属のヘッドバンドは内側に2つのシリコンストラップがあり、ヘッドライトがずれにくくなっています。
付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。
ヘッドライトの額にフォームパッドが取り付けられています。
点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
明るさ(Lm)200(Max)、100(Medium)、20(Low)
仕様【コントローラー】3ステップコントローラー/SPOT/FLOOD、【ヘッドバンド】シリコンストラップ付
色グレー
材質(本体)Hi-Techプラスチック
質量(g)116
スイッチ2シリコンスイッチ
角度(°)【ヘッドアングル】0~50
寸法(cm)14×8.5
保護等級IP68
使用電池単4形乾電池×3本
耐熱温度(℃)-20~50
電池単4アルカリ電池3本
防塵防水性能IP68
LEDCREEパワーチップ2個
電源タイプ電池式
モードSPOT/FLOOD
適合サイズ(cm)【ヘッドバンド】50~70
照射距離(m)(最大)70
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low)
最大点灯時間4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low)
照射角度(°)20/60
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
スリムなペンタイプながら550ルーメンの明るさを出力。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に放出するヒートシンクの役割も果たします。圧倒的なパワーとコンパクトなサイズで、作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。3段階の明るさに調節できるほか、お好みの明るさぴったりに調節できるDimmingモード(無段階調光機能)搭載。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)144
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム (アルマイト処理)
質量(g)48
スイッチ電子スイッチ
電源リチウムポリマーバッテリー
外径(Φmm)15
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V.
充電時間80%=1時間、100%=1時間30分
使用環境温度(℃)-20~50
連続点灯時間1時間 (MAX)、2時間15分 (Medium)、4時間45分 (Low)、50時間 (Dimming/Low)
環境温度範囲(℃)充電:0~+45
明るさ(Lm)550 (MAX)、100 (Medium)、50 (Low)、6~125 (Dimming)
LED使用数(個)CREEパワーチップ1
防水性IP20
照射距離(m)最大100
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。
高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。
無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。
専用ポーチはベルトにセットすることができます。
スライドフォーカス機能搭載。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。
無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)450(MAX)、250-6(Dimming)
色ダークグレー
防水仕様IPX4
材質(本体)アルミニウム
付属品Li-poバッテリー、ポーチ、USBケーブル、マニュアル
寸法(mm)116×26
質量(g)67
充電時間3時間15分
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間1時間15分(MAX)、70時間(Low Dimming)
LEDCREEパワーチップ1個
照射距離(m)175(最大)
照射角度(°)10-70
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。コンパクトでパワフル。一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様。専用ポーチはベルトにセットすることができます。
全長(mm)115.3
付属品本体Li-ionバッテリーポーチUSBケーブル充電器ストラップ
セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)96
電源単4電池×3本
外径(Φmm)26.5
充電時間3時間45分
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間20時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)280
照射角5
防水性IPX8(1メートルまで)
照射距離(m)(最大)210
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。
用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。
電球の種類LED
セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)
寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)
全長(mm)141.5
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)140
電源単4電池×3本
外径(Φmm)15
使用電池単4電池2本
耐熱温度(℃)-30~+60
連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150
照射角6~60
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)195
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。
高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
あらゆる場所に取り付けることができるハンギングチャージャーで、簡単に充電ができます。
ライト点灯時のグリップ部ランプの点滅回数で電池残量がわかります。 (赤色1回:0-20%、赤色2回:20-40%、緑色3回:40-60%、緑色4回:60-80%、緑色5回:80-100%)
ランプの点灯で充電量がわかります。(赤色点灯:充電量0-70%、緑色点滅:充電量71-99%、緑色点灯:100%)
押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。
無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。
専用ポーチはベルトにセットすることができます。
スライドロック機能搭載で、意図しない不要なスライドを防ぎます。
スライドフォーカス機能搭載
フォーカスロック機能搭載約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。
無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)1000(MAX)、1000-1(Dimming)
色ダークグレー
防水仕様IPX4
材質(本体)アルミニウム
付属品ポーチ、USBケーブル、ハンギングチャージャー、ストラップ、マニュアル
寸法(mm)157×39
質量(g)177
耐熱温度(℃)-20~+35
連続点灯時間3時間40分(MAX)、950時間(Dimming)
LEDCREEパワーチップ1個
照射距離(m)280(最大)
照射角度(°)12-70
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。
高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。
充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。
スペアバッテリーが付属されているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。
無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。
専用ポーチはベルトに取り付けることができます。
スライドフォーカス機能搭載。
フォーカスロック機能搭載。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。
無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)2000(MAX)、1000-6(Dimming)
色ダークグレー
防水仕様IPX4
材質(本体)アルミニウム
付属品Li-ionバッテリー2個、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ、マニュアル
寸法(mm)158×46
質量(g)307
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間2時間(MAX)、500時間(Low Dimming)
LEDCREEパワーチップ1個
照射距離(m)345(最大)
照射角度(°)15-75
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。
高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
押しやすく、丈夫なボタンスイッチを採用。
専用ポーチはベルトにセットすることができます。
スライドフォーカス機能搭載。
電池単4電池3本
明るさ(Lm)380(MAX)、200(High)、50(Medium)、15(Low)
色ダークグレー
防水仕様IPX4
材質(本体)アルミニウム
付属品ポーチ、ストラップ、電池、マニュアル
寸法(mm)115×26.5
質量(g)99
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間2時間15分(MAX)、2時間45分(High)、12時間(Medium)、60時間(Low)
LEDCREEパワーチップ1個
照射距離(m)230(最大)
照射角度(°)10-70
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
Q3、Q3CLASSICに簡単に装着可能交通誘導灯として使用出来ます
使用電池単4電池1本
全長(mm)75.8
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
適合機種Q3、Q3CLASSIC
セット内容テスト電池、キーリング
質量(g)30
外径(Φmm)14.6
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間50分
LEDCREEパワーチップ1個
明るさ(Lm)90
照射角20°
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
Q7DEFEND、Q7COMPACTに簡単に装着可能交通誘導灯として使用できます。
使用電池単4電池3本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
適合機種Q7DEFEND、Q7COMPACT
セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)
寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)
質量(g)140
耐熱温度(℃)-30~+60
連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間
LEDCREEパワーチップ1個
明るさ(Lm)Boost:250、High:150、Low:5、Dimmer:8~150
照射角6~60°
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)195
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。
使用電池単4電池×2本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
付属品テスト電池、アタッチメントクリップ
セット内容テスト電池、キーリング
寸法(mm)14.88Φ×127.1
全長(mm)75.8
質量(g)30
電源単4電池×1本
外径(Φmm)14.6
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間50分
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)90
照射角20
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)60
電球の種類LED
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROに簡単に装着可能
用途自動車整備、キャンプなど様々な場面を照らす電球として使用できます。
使用電池単4電池4本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
適合機種Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PRO
セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)、専用ポーチ
寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)
質量(g)170
耐熱温度(℃)-30~+60
連続点灯時間Boost;1時間15分、High;2時間30分、Low;100時間
LEDCREEパワーチップ1個
明るさ(Lm)Boost:320、High:200、Low:6、Dimmer:10~200
照射角6~60°
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)210
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
フォーカスし調整し易いミニタイプコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。ミニチュアサイズながら驚きのパワー。キーリング用に最適でポケットに入れ持ち歩くのにも便利です。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
付属品ヘッドバンド
セット内容テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング
全長(mm)98
質量(g)38
スイッチ2(シリコンスイッチ)
電源単4電池×1本
角度(°)ヘッドアングル:0-50
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間High:2時間、Low:5時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)High:80、Low:20
照射角5~65
防水性IPX4
適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700
照射距離(m)(最大)60
電球の種類LED
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
付属品ヘッドバンド
セット内容テスト電池、アタッチメントクリップ
全長(mm)141.5
質量(g)56
スイッチ2(シリコンスイッチ)
電源単4電池×2本
角度(°)ヘッドアングル:0-50
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)-20~+60
連続点灯時間High:3時間、Low:10時間
LEDCREEパワーチップ×1
モードSPOT/MIX/MOON
明るさ(Lm)High:100、Low:20
照射角5~65
防水性IPX4
適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700
照射距離(m)(最大)70
電球の種類LED
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。特別にデザインされたコア構造により、熱をこもらせません。ビームの角度は片手で素早く変更可能。不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能:ヘッドをスライドしお好みの位置にフォーカスした後、ヘッドを右へ2-3°回しロックする。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
電球の種類LED
付属品本体ヘッドバンドLi-ionバッテリーUSBケーブルポーチ
セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ
全長(mm)134
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)196
電源単4電池×4本
外径(Φmm)39
充電時間5時間15分
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間Boost;1時間、High;1時間30分、Medium;11時間、Low;75時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)Boost;350、High;200、Medium;50、Low;15
照射角5~70
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)220
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。スペアバッテリーが付属しているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。パワフルなライトを必要とするプロに最適。ビームの角度は片手で素早く変更可能。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
付属品本体、Li-ionバッテリー(951.015)、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ。
全長(mm)127.7
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)139
外径(Φmm)26.5
充電時間標準3時間45分
耐熱温度(℃)-20~+35
連続点灯時間1時間45分(MAX)、3時間(High)、15時間(Medium)、89時間(Low)
明るさ(Lm)400(MAX)、250(High)、50(Medium)、15(Low)
LED使用数(個)CREEパワーチップ1
防水性IPX4
照射距離(m)最大245
電球の種類LED
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。
電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。
ポーチ、ストラップが含まれています。
スライドフォーカスはLEDの輝きを集め、完全な円形のフラッドライト・ビームから長距離のスポットビームまで最大効率で供給します。
スライドフォーカスは片手でスライドするだけで行えます。
アノダイズされたアルミボディーは頑丈で耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。
スイッチはグリップ感のあるソリッドなゴムで、あらゆる状況で究極のコントロールを提供します。
点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本
明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)
材質(本体)アノダイズアルミニウム
色ダークグレイ
仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光
付属品ポーチ、ストラップ
質量(g)152
スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129
耐熱温度(℃)-20~50
防塵防水性能IPX4
LEDCREEパワーチップ1個
モードMax/Dimming
照射距離(m)(最大)200
連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimming/最大)
照射角度(°)10/70
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。