操作のしやすさと優れたデザインを兼ね備えたヘッドランプです。2つの異なるLEDをヘッドランプの右側に配置するボタンで切り替えたり、両方を同時に使用したりできます。シリコンボタンの採用により、手袋や濡れた手でも簡単に操作できます。右のレンズには 60度のワイドフラッドライトがあり、左のレンズには 60度のストレートライトを備えた20度のスポットビームがあります。フラッドビームを使用すると、より広い範囲を照らすことができます。ストレートライトを使用すると、光がスポットビームに焦点を合わせることができ、最大 85メートル先まで見通すことができます。左右どちらのレンズにも3つの光レベルがあり、ニーズに合わせて光を微調整できます。付属のヘルメットマウントの使用で、ヘッドランプを安全にヘルメットに取付けることができます。ヘッドランプはすべて完全に密閉されているため、水深2メートルまで防水でき、激しい雨にも対応します。USB-Cと互換性があり、5Vアダプターやコンピューター、車の充電器を使用してどこでも充電ができます。ヘッドランプの形状により、小型の作業灯としても使用可能です。
用途バッテリーの充電を忘れた場合でも常にヘッドランプが機能するため、従業員間でヘッドランプを共有する専門的な用途に最適
仕様ヘッドバンド:シリコンライン付き
色ブラック
材質(本体)Hi-Techプラスチック
質量(g)136
スイッチ2シリコンスイッチ
寸法(cm)14×8.5
使用環境温度(℃)-20~+35
連続点灯時間5時間30分(MAX)、8時間(Medium)、18時間(Low)
アングル(°)ヘッド:0~50
適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50~70
明るさ(Lm)750(MAX)、250(Medium)、75(Low)
LED使用数(個)CREEパワーチップ2
防水性IP68
照射距離(m)最大100
電球の種類LED
照射角度(°)20/60
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。