照明 :「点滅 LED」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト) 充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh 照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト) 連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W 照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度 調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SLN-2 21LED 作業用LEDライト SK11 動画あり
高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
用途作業時等の照明。 電源単4電池×3個 連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150 輝度11000mcd 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low) 連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】70W 材質樹脂 電源リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 光色昼光色 照射角度(°)100
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19 本体質量(g)約60 全光束(Lm)(トップライト)60,(メインライト)1000-強,500-中,250-弱 コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1m バッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh 照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱) 連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱) 防塵防水性能IP64 充電時間(時間)約2.0 明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱) 照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト) 充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh 照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト) 連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト) 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W 照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度 調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。 HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 電球の種類LED 材質樹脂 質量(g)43(電池含まず) 電源電源:単三電池×1本 連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36 使用電池単3形乾電池×1本 光源色昼光色 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)65 照射角90度 明るさ白熱電球10W相当 最大点灯時間36時間
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト) 充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh 照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト) 連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト) 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W 照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度 調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

充電式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大500lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)350(High)/170(Mid)/25(Low) 連続点灯時間(時間)10(High)/18(Mid)/55(Low)/14(点滅) 保護等級IP64 仕様【白熱電球相当】30W 材質樹脂 電源リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間)約4 光色昼光色 照射角度(°)40
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)65(High)/20(Low) 使用電池単3乾電池×1本 連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】10W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)90
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 材質樹脂 保護等級IPX3 光色昼光色 照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。均一照射で対象物が見やすいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)125(High)/60(Low) 使用電池単4乾電池×3本 連続点灯時間(時間)9(High)/17.5(Low)/40(点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】15W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)60(ワイド)/30(フォーカス)
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる。ブーストモードで最大120lmの明るさです。IP64で粉塵に強いです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)65(High)/10(Low) 使用電池単4乾電池×1本 連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅) 保護等級IP64 仕様【白熱電球相当】10W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)60
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大470lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low) 使用電池単3乾電池×3本 連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅) 保護等級IP64 仕様【白熱電球相当】25W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)40
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

乾電池式のLEDフラッシュライトです。全長約308mmの長いフラッシュライトです。HIGHモード、LOWモード、点滅の3モード切替式です。明るさ最大90lm(HIGHモード)です。頑丈なアルミボディーです。ストラップ付です
用途夜道の歩行、点検作業等 使用電池単3乾電池×3本 明るさ(Lm)(HIGH)最大90、(LOW)25 材質アルミ 寸法(mm)約308×34×34 質量(g)240 点灯時間(時間)5(HIGH)、33(LOW) 照射角度(°)5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具 材質樹脂 本体寸法(mm)約67×67×170 本体質量(g)約150(電池含まず) 使用電池単4乾電池×3本 明るさ(Lm)(High)最大150、(Low)85 連続点灯時間(時間)約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大300lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具 材質樹脂 本体寸法(mm)約90×90×228 本体質量(g)約310(電池含まず) 使用電池単3乾電池×4本 明るさ(Lm)(High)最大300、(Low)120 連続点灯時間(時間)約10(High)、約20(Low)、27(点滅)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります