照明 :「照明コード」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。 材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂 質量(g)約900 消費電力(W)32 最大開き(mm)クリップ:49 口金E26 コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯) 全光束(Lm)3600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×290 芯数2 電源プラグ125V 7A 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。 材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂 質量(g)約800 消費電力(W)23 最大開き(mm)クリップ:49 口金E26 コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯) 全光束(Lm)2500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×270 芯数2 電源プラグ125V 7A 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。 材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂 質量(g)約700 消費電力(W)16 最大開き(mm)クリップ:49 口金E26 コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯) 全光束(Lm)1950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240 芯数2 電源プラグ125V 7A 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります