照明 :「ネジ式dカン」の検索結果
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能
・バッテリーは1本からでも使用可能!
・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ
・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)1.3(本体のみ)
全光束(Lm)3600
発光色昼光色(6000K)
角度調整範囲前後130~150°、左右360°
使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)
電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)約6~10
電源タイプ充電式
効率36W
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×36
防水保護等級防滴仕様
調光方式HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)>80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き
・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用
・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。
・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能
・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き
・充電式ではハイパワーの100W仕様
・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
セット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質アルミ、PC、ABS
質量(kg)2.15(本体のみ)
全光束(Lm)11000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135
発光色昼光色
光源LEDチップ×12個
角度調整範囲前後150°
色温度(K)6500
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)11.1
充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅
効率100W
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
演色指数(Ra)>85
電球の種類LED
充放電回数(回)約500
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19
照射角度(°)120
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。