11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LD-E9W LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)100 電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm)約17000 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)600(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8 本体質量(kg)約3.4 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。 幅(mm)472 高さ(mm)444 奥行(mm)77 消費電力(W)400 全光束(Lm)約42000 入力電圧(V)AC85~265 使用場所屋内外 防水保護等級IP66 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)1.3(本体のみ) 全光束(Lm)3600 発光色昼光色(6000K) 角度調整範囲前後130~150°、左右360° 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約6~10 電源タイプ充電式 効率36W 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×36 防水保護等級防滴仕様 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)240 角度(°)(ステー調節)約330 コード長さ(m)約1(アース付3芯) 全光束(Lm)約33600(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85V-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼白色(5000K) 光源2835LEDチップ×288粒 芯数3芯 電源タイプ電源コード 使用場所屋外 作業温度範囲(℃)-20~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 材質(ステー) 電球の種類LED 照射角度(°)約30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

・照射角度30°集光タイプ。挟角光学レンズを採用し100m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 質量(kg)(本体)11、(ロット)約13.3 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)480 角度(°)(ステー調節)約330 コード長さ(m)約1(アース付3芯) 全光束(Lm)約72000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85V-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)585×512.5×71.8、(ロット)645×620×175 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色(5000K) 光源LEDチップ×768個 芯数3芯 電源タイプ電源コード 使用場所屋外 作業温度範囲(℃)-20~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 材質(ステー) 電球の種類LED 照射角度(°)約30
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM ・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ ・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。 ・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ! ・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.5 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約19330(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77 ランプ効率(Lm/W)70 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×336 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM ・約4mm厚のステーで強度アップ ・省エネなのに高照度の高効率の明るさ ・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です ・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています ・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)200 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約14600(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140 ランプ効率(Lm/W)73 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×288 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

LD-F60W LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)60 電源タイプ有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)294(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70 本体質量(kg)約2.55 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

・大型施設用照明LED投光器480W76800LM・約4mm厚の新仕様ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器・色ムラが少なく、統一感のあるきれいな光で照らします!
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。 幅(mm)585 高さ(mm)512.5 奥行(mm)71.8 消費電力(W)480 全光束(Lm)約76800 入力電圧(V)AC85~265 使用場所屋内外 防水保護等級IP66 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。 ・リモコンで遠隔制御可能:最大30m ・照射角120°の広角照射 ・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に 防水保護等級IP65(生活防水) 消費電力(W)50 全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約2.3 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)80 発光色昼光色/RGB 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・清潔感のあるホワイトタブレット型 ・軽量・コンパクト ・ステー360°回転可能 ・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP65(生活防水) コード長さ(m)約2 仕様アース線あり 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 発光色昼光色 色温度(K)6000 保証期間1年 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります