照明 :「暗く なると 自動 点灯 屋外」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38 コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25 全光束(Lm)3800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47 発光色昼光色 保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65 色温度(K)6500-7000 使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式明暗 点灯方式光センサー 設置方式自立式 充電時間(時間)約6-8 LEDLEDチップ:COBタイプ 設置場所屋外 充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約6-12時間 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります