LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷
・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない
・僅か130gの軽量仕様
・ワイドに広がる光、広角330° で明るく
・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm
・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様
・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。電球の種類LED種別40形口金G13消費電力(W)18光色昼光色全光束(Lm)約2160全長(mm)約1200直径(Φmm)26質量(g)約130入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)光源高品質SMDチップ×96個色温度(K)6000点灯方式グロー式蛍光灯T8(Φ26mm)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります