照明 :「車庫」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持!
・防水等級IP66!屋外でも使用できる!
・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。
・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に
電球の種類LED
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)30
全光束(Lm)約4500
コード長さ(m)約2(アース線付き)
入力電圧(V)AC85-265
周波数50/60Hz兼用
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)LEDチップ×112
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)ステー調節:約300
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
本体質量(kg)約0.95
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
芯数3芯
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
使用場所屋外
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
・暗くなるとほんのり淡く点灯します
・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱
質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱
角度(°)探知:約120
コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25
全光束(Lm)3800(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47
発光色昼光色
保護等級IP65
色温度(K)6500-7000
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式LED人感センサーライト
点灯方式光センサー+人感センサー
設置方式自立式スタンド
充電時間(時間)約6-8
検出距離(m)探知:6~8
LEDチップ:COBタイプ/120粒
設置場所屋外
モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)
充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上
電球の種類LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性。・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン。・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。・ステー角度は180度調節が可能。・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します。・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。
用途・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄
使用温度範囲(℃)-20~40
角度(°)約180
電源コード(m)全長約5 2芯プラグ付き
色温度(K)5000(昼白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)約120
・日中はソーラーで充電
・夜間、暗くなると自動点灯
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38
コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25
全光束(Lm)3800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47
発光色昼光色
保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65
色温度(K)6500-7000
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式明暗
点灯方式光センサー
設置方式自立式
充電時間(時間)約6-8
LEDLEDチップ:COBタイプ
設置場所屋外
充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間約6-12時間
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。