照明 :「LED トラフ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。
・リモコンで遠隔制御可能:最大30m
・照射角120°の広角照射
・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)50
全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約2.3
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)80
発光色昼光色/RGB
光源LEDチップ×1個
芯数2
色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。