0
用途0
保護等級IP67防水・防塵
質量(g)約320
適合チップSMP06A
出力電圧(V)DC24~36(電流値になるよう自動的に調整)
入力電圧(V)Ac100~240周波数(Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×29×44
対応機種50W型:LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:LD210/LD302/JP100W、150W型:LD315、200W型:LD420/JP200W、500W型:LDT-509W
出力電流(mA)1500±5%
力率≧0.95
周囲温度(℃)50
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1(50W)
表面温度(℃)75
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。