1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8621 OGC ハンディライト エーモン 動画あり
超高輝度LED搭載で約200m先まで明るく照らす。明るさ・フォーカスの無段階調整調光機能付。小型・軽量で持ち運びに便利。丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。金属面への取り付けに便利なマグネット、紛失・落下を防ぐストラップ付
セット内容ライト本体(底部磁石付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個 サイズ本体サイズ:約Φ34×H147(最小)~160(最大)mm 光源高輝度LED白色 充電時間3~4時間 使用可能温度範囲0~40度 連続点灯時間100%(約4時間)/50%(約8時間)/20%(約18時間)/フラッシュ(約3時間半) 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:3.7V/2200mAh 防水性IPX2相当
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります