照明 :「tem」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
やわらかな光でくつろぎの空間を演出するLEDランタン。
多面構造のメッシュ素材によりウォームホワイトの光がやわらかく拡散。暖かい光でくつろぎの空間を作り出し、癒しを与える。
シーンに合わせた明るさ4段階調整。
USB充電式(Type-C)で繰り返し使用できる。また、確実に充電できるのでキャンプの際等、満充電の状態で夕方から就寝時まで使用できます。(100%点灯:約5時間 )
OGCの電源アイテムで充電できる。(item No.8623 OGC コントロールボックス、item No.8626 OGC コンパクトインバーター、item No.8627 OGC USBチャージャー)
専用USB充電ケーブル付属で最大3個まで連結充電できる。※複数個同時充電した場合、単体充電時より充電時間が長くなります。
バッテリー残量が一目で確認できるインジケーター付(5パターン)。点灯させたい時間に合わせて明るさを調整することができる。
中芯入りでキレイに折りたため、ボックス等にも収納しやすいサイズに。また、使用時は天面側、底面側のベルトをそれぞれ引っ張って形を整える。
ボタンベルト付き。収納時はまとめるベルトとして、使用時は吊り下げ用として使用できる。タープ、ロープ、車内のアシストグリップ、軽量なのでリュックサックなど、設置したい箇所に簡単に設置できる。
防雨仕様で突然の雨や、夜露などを気にせず使用できる。
保護回路(過充電、過放電、過電流)付。
用途キャンプをはじめ車中泊など幅広いアウトドアシーンで活躍するLEDランプ
セット内容チラックスランプ本体/専用USB充電ケーブル/取扱説明書
材質本体:PVC(ポリエステル繊維入り)(白)/専用USB充電ケーブル:PVC(黒)
寸法(mm)本体:(展開時)約120×120×85(収納時)約95×155×35
光源LED 暖色
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.22Wh 600mAh
充電時間(時間)1.5
ケーブル長(mm)専用USB充電:約195
取扱説明書(23.16MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。