1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3 電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18 出力DC24V 1.0A 電源コード(m)約1.8 光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色 色温度(K)2700~6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68 光束(Lm)最大約900 アーム長さ(cm)68 アームダブルアーム 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲無段階
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります