照明 :「水銀灯 安定器 体育館」の検索結果
特価
本日12月4日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用
形状バルブ型
全長(mm)250
使用電圧(V)100/200/220
定格寿命(時間)60000
使用場所屋外
演色指数(Ra)80
既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、体育館などの高天井用
口金E39
使用電圧(V)100/200/220
消費電力(W)120
トラスコ品番160-9154
セット内容ランプ・安定器・延長口金
形状バルブ型
全長(mm)250
質量(kg)2.1
外径(Φmm)135
定格寿命(時間)60000
使用場所屋内
明るさ(Lm)7800
演色指数(Ra)80
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
アーム取付タイプです。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、倉庫、体育館などの高天井用
使用電圧(V)200/220
消費電力(W)260
仕様ランプ・安定器一体型
トラスコ品番160-9198
全長(mm)387
質量(kg)4.9
種類ペンダントライト
外径(Φmm)513
定格寿命(時間)100000
使用場所屋内
明るさ(Lm)22000
演色指数(Ra)80
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。