最大1500ルーメンのリモコン付き9W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト(コンセントタイプ)!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。他にも24時間警戒灯、防犯フラッシュ、白色光、暖色光の多機能なセンサーライトになっておりますので、これ一台で安心です
電球の種類LED
灯数2
寸法(mm)126×230×141
質量(g)730
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)点灯時:19(白色光)、13(暖色灯)、1.4(常夜灯)/待機時:1以下
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
最大3200ルーメンのリモコン付き12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト(コンセントタイプ)!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。他にも24時間警戒灯、防犯フラッシュ、白色光、暖色光の多機能なセンサーライトになっておりますので、これ一台で安心です!
電球の種類LED
灯数3
寸法(mm)127×325×141
質量(g)1110
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)点灯時:37(全灯)、25(暖色灯)、2.2(常夜灯)/待機時:1以下
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
最大4000ルーメンの14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト!
フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は140°10mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
市販の投光器スタンドにも取付可能です!
用途防犯用のセンサーライトとして
質量(kg)1.1
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)点灯時:44/常夜灯:3/待機時:1以下
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×12.5×14.6
灯数3灯
電球の種類LED
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
最大1350ルーメンの5W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト(ソーラータイプ)!
フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!
用途防犯用のセンサーライトとして
質量(kg)0.45
色ホワイト
保護等級IP44
バッテリーリチウムイオン電池(充電池交換不要)
バッテリー電圧(V)3.6
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×12.4×13.5
設置場所屋内外
バッテリー容量(mAh)3000
灯数9灯
電球の種類LED
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト(ソーラータイプ)!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!
電球の種類LED
灯数2
寸法(mm)135×281×124
質量(g)340
電源リチウムイオン電池3.6V 1800mAh(充電池交換不可)
1台
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト!
フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
用途防犯用のセンサーライトとして
質量(kg)0.39
色ホワイト
保護等級IP44
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×13.4×14.5
設置場所屋内外
灯数2灯
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。