3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大4200ルーメンの明るさです。 最長214mまで照射可能です。 6段階の明るさ調整(ストロボ含む)が可能です。
付属品リチウムイオン電池、USBマグネットケーブル、Oリング、ホルスター、ストラップ、マニュアル各1個 長さ(mm)151.9 質量(g)152(バッテリー含まず) 電源18650 リチウムイオン電池×1個(付属)※マグネット式またはUSBによる充電 寸法(Φmm)36.5 保護等級IPX8(防水) アズワン品番4-2754-11 電球の種類Cree XHP70 白色LED
1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷

オーストリッチノマド360
簡単に持ち運びや設置が可能な自立式 ・充電式のLED 投光器です。 最長で24時間の連続照射が可能です(低モード時)。防水性を備えており、水深3mまでの状況で使用が可能です。
質量(kg)11 電源タイプ充電式 最大長(mm)2600 電球の種類LED
1台
649,800 税込714,780
8日以内出荷

オーストリッチパワータック Pathfinder
最大12000ルーメンの強力なフラッシュライトです。 最長で468m先まで照射可能です。 12000ルーメンの力強い光ながらストロボモードもあります。
長さ(mm)184 ブラック 質量(g)779 直径(mm)ベゼル:63.5、本体:50 明るさ(Lm)12000
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります