照明 :「作業用 LED」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り 電球の種類LED マグネット底面 付属品充電用USBケーブル 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。狭い場所の点検や作業にお薦めです。底面に強力マグネット付き。
用途作業、点検用として ブラック 電池アルカリ単3電池3本(別売) 直径×長さ(mm)32×405 アーム長さ(cm)フレキシブル:24.5 点灯方式強・中・弱・点滅・SOS点灯
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

充電式のカラビナ付きワークライトです。側面にCOB LEDの作業灯を搭載してます。
用途ワークライトやアウトドアなどに 付属品USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm)30×15×115 質量(g)26 点灯方式強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFF フック 電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池300mAh 使用場所屋内のみ インターフェイスUSB Type-C 防水性なし 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど 電球の種類LED フックカラビナ型 材質アルミニウム合金 明るさ(Lm)500 点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード インターフェイスUSB Type-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20 質量(g)45 使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh マグネット底面マグネット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2灯仕様のワークライト。1000lmの明るさで照らす方向の変更が可能です。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。栓抜き機能も搭載。内蔵磁石で鉄面に取付や三脚穴があるので別売三脚で設置も可能です。
用途作業用、アウトドアなどに 付属品USBケーブル(C to A) 30cm 寸法(mm)50×25×70 質量(g)72 インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 点灯方式左ライト点灯→右ライト点灯→両ライト点灯→両ライトフラッシュ フック 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1000 マグネット 明るさ(Lm)400(1灯点灯時)・650(2灯点灯時) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約6.5(1灯点灯時)・約3.5(2灯点灯時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。
用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。 電球の種類LED 防水仕様生活防水 マグネットマグネット フックフック 付属品Micro-USB充電ケーブル 質量(g)135 全光束(Lm)約500(最大時) 光源LED・COB 点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB 電源USB充電 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24
1個
2,898 税込3,188
欠品中

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす電源ボタンを押すたびに点灯モードの切り替えが可能。5つの点灯モード(強点灯・弱点灯・サブライト点灯・赤色点灯・赤色点滅)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 電球の種類LED 明るさ(Lm)100~350 動作時間1.5(強点灯モード) 電源USB充電 マグネット対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。
用途作業、アウトドアなど 材質アルミニウム合金 寸法(mm)42×15×65 ブラック 質量(g)33 使用電源リチウムイオン電池3.7V/500mAh 点灯方式強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅 フック マグネット インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)300 電球の種類LED
1個
959 税込1,055
当日出荷

TR-FLB001 LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト 動画あり
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 電球の種類LED 明るさ(Lm)1800 色(本体)ブラック 防水性IPX4相当 材質アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33 質量(g)160 インターフェイスmicro USB 付属品充電用USBケーブル 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど 電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh 充電時間(時間)2 点灯時間(時間)1(500lm時) 点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ 材質アルミニウム合金、合成樹脂 インターフェースUSB Type-C 質量(g)約43 電球の種類LED 充放電回数(回)500 フックカラビナ式 付属品USBケーブル(C to A) 30cm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25 明るさ(Lm)最大500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能ライトと三脚のセットです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど 付属品USBケーブル(C to A) 30cm、三脚 材質アルミニウム合金、合成樹脂 質量(g)約43 保護等級IP64 インターフェースUSB Type-C 電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh 点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ フックカラビナ式 充電時間(時間)2 明るさ(Lm)最大500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25 電球の種類LED 充放電回数(回)500 点灯時間(時間)1(500lm時)
1個
1,898 税込2,088
欠品中

明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。ドライバー、栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど 電球の種類LED フックカラビナ型 材質アルミニウム合金 明るさ(Lm)300 点灯方式強モード→弱モード→ストロボモード インターフェイスUSB Type-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×97×26 質量(g)55 使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh マグネット底面マグネット
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
用途ワークライトやアウトドアに 付属品USB Type-C 充電ケーブル 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh 点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF 防水仕様生活防水 マグネット インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三段階の照明で様々な用途にあわせられます。小さいサイズですが明るさは明るく持ち運びに便利です。
用途アウトドアや夜間の作業の安全対策に その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品USB-TypeCケーブル 材質ABS樹脂、アルミニウム合金、シリコン 質量(g)33 電源充電式 寸法(cm)6×4.5×2 点灯方式強点灯→弱点灯→点滅 入数1個 明るさ(Lm)(最大)500
1個
869 税込956
当日出荷

USB充電式の小型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。カラビナ、スタンド、底面マグネット搭載で多くのシーンで活躍します。
用途作業、アウトドアなど 付属品USBケーブル 寸法(mm)41×20×61 質量(g)40 使用電池リチウムイオン電池3.7V/400mAh 点灯方式強モード→弱モード→フラッシュ→先端強モード→先端弱モード→先端フラッシュ マグネット インターフェイスUSB Type-C 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。
用途ワークライトとして 付属品充電用USBケーブル 長さ(mm)110 寸法(mm)20×20×110 質量(g)70 全光束(Lm)150 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。明るさ最大190ルーメン。フックと底面マグネット付き
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣り 付属品充電用USBケーブル、保証書 本体質量(g)約165 光源COB型LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380 充電時間(時間)約4 設置場所屋内外兼用 充電方式USB充電 マグネット底面 明るさ(Lm)最大190 使用時間(時間)強点灯時:約2 電球の種類LED バッテリー寿命充放電約500回 調光範囲調光無段階調節
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質アルミニウム合金 寸法(mm)41×41×164 ブラック 質量(g)290 全光束(Lm)最大5000 使用電源リチウムイオン充電池 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)4000 使用場所屋内外 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

取り外すとワークライトにもなる充電式のヘッドライトです。ワークライト時の設置は内蔵磁石でも固定が可能です。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。 寸法(mm)35×35×80 質量(g)70 電源タイプUSB充電 電球の種類LED・COB
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として 付属品充電用USBケーブル 寸法(mm)320×35×40 質量(g)150 バッテリー容量(mAh)2000 光束(Lm)170 使用場所屋内 マグネット インターフェイスMicro USB Type-B 表示色・階調白色→暖色→ミックス 防水性非対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)3~42 調光範囲無段階
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンやディスプレイの上部に取付可能なLEDバーライトです。 調光調色機能搭載で、色は電球色、昼光色、昼白色の3種類、明るさは10%から100%の10段階に調整可能です。
仕様●消費電力(W):3●電源:USB●光色:電球色、昼光色、昼白色●明るさ:10段階に調節可能●本体サイズ(mm):約275×60×45 アズワン品番67-4919-97
1個
3,898 税込4,288
53日以内出荷

強力磁気クリップでブレない&ズレない。スイッチで明るさが切り替わります。
用途作業用、アウトドア用 仕様【明るさ調整】(昼白色)強→(電球色)中→赤色灯 付属品USBケーブル ブラック・オレンジ 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)150 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ファンを使用しながらライトも使用可能な充電式ファンです。アウトドア時はもちろん、デスクワークでもご使用頂けます。小型サイズながら電池容量7200mAhと大容量の電池を搭載し、長時間使用が可能です。
用途小型扇風機・卓上扇風機・壁掛け扇風機・サーキュレーター代わりとして、アウトドアやオフィス・工場・倉庫・物流・外出時に 付属品リモコン、USBケーブル、取扱説明書 寸法(mm)260×160×90 ホワイト 質量(g)378 連続使用時間(時間)強風で約6 使用電池専用充電池 点灯方式3段階 風量調整4段階 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)7200 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
欠品中

ヘッドライトやランタンなど用途にあった使い方ができるUSB充電式多機能ライトです。ライト本体の裏面にフックとマグネットを内蔵しランタンやワークライトとしても使用可能です。角度調節可能のクリップベース、ヘッド用バンド、ディフューザー、充電用ケーブルが付属します。
用途暗所作業、アウトドア、ウォーキングなどに 付属品USB Type-C 充電ケーブル 質量(g)65 全光束(Lm)300 使用電池リチウムイオン充電池800mAh 点灯方式ボタン1:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(白色) → OFF、ボタン2:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(赤色) → 点滅(赤色) → OFF 電源タイプUSB充電式 防水仕様生活防水 インターフェイスUSB Type-C ライト寸法(mm)40×40×50 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など 電球の種類LED 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×25×15 質量(g)170 インターフェイスUSB Type A (オス) 点灯時間(時間)10 充電時間80m バッテリー容量(mAh)550×2 ブラック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など 電球の種類LED ブラック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×160×30 質量(g)150 インターフェイスMicro USB(メス) 点灯時間(時間)10 バッテリー容量(mAh)1800
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

TRM-HD003 充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載 トライメイト 動画あり
着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。 全光束(Lm)約350(最大時) 電源タイプ充電式 付属品USB Type-C 充電ケーブル 質量(g)70 センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可) 点灯方式COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し) 電源USB充電 防水仕様生活防水 サイズフリーサイズ 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。 付属品充電用USBケーブル/取付テープ センサー探知範囲最大約120°最長約3m 使用場所屋内 マグネット インターフェイスUSB Type-C 表示色・階調白色→暖色→ミックス 防水性非対応 点灯時間センサー:25秒 電球の種類LED 点灯時間(時間)常時:3 調光範囲無段階
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式のデスク用LEDライトです。クリップで取付けが可能です。3色に調色が可能です。無段階調光が可能です。
用途デスクワークに 仕様クリップ式 材質ABS 寸法(mm)170×125×600 ホワイト 質量(g)420 電球の種類LED 調光の可否可(無段階調光) 調色の可否可(3色)
1個
1,798 税込1,978
欠品中

タッチレスセンサー搭載ヘッドライト。USB充電式
用途暗い場所での作業、アウトドアに 仕様50°可動ヘッド、1m落下耐久 付属品ヘッドバンド 全光束(Lm)約100(最大時) センサー赤外線センサー(スイッチ長押しにてセンサーモードへ移行) 電源タイプUSB充電 防水仕様防沫タイプ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×45×35 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷

USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に 付属品充電用USBケーブル/取付テープ 寸法(mm)300 ×45×25 質量(g)160 電源USB充電式 インターフェースMicro USB Type-B センサー探知範囲最大約120度、最長約3m フック バッテリー容量(mAh)2200 使用場所屋内のみ マグネット 明るさ(Lm)120 点灯時間25秒 電球の種類LED 点灯時間(時間)3
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。 付属品充電用USBケーブル/取付テープ 寸法(mm)325×45×28 質量(g)115 センサー探知範囲最大約120°最長約3m バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)70 使用場所屋内 マグネット インターフェイスMicro USB Type-B 防水性非対応 点灯時間センサー:25秒 電球の種類LED 点灯時間(時間)常時:3 調光範囲2段階
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

タッチレスセンサー搭載ヘッドライト。USB充電式
用途暗い場所での作業、アウトドアに 仕様50°可動ヘッド、1m落下耐久 付属品ヘッドバンド 全光束(Lm)約100(最大時) センサー赤外線センサー 電源タイプUSB充電 防水仕様防沫タイプ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×45×35 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タッチレスセンサー搭載ヘッドライト。USB充電式
用途暗い場所での作業、アウトドアに 仕様50°可動ヘッド、1m落下耐久 付属品ヘッドバンド ヘッド部:ホワイト、ベルト:ブラック 全光束(Lm)約100(最大時) センサー赤外線センサー(スイッチ長押しにてセンサーモードへ移行) 電源タイプUSB充電 防水仕様防沫タイプ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×45×35 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります