照明 :「φ30」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管型の為、蛍光管の様に棒状に光り、影が出にくい 狭い場所も照らせます。(照明部はΦ30mm)
電球の種類LED 特殊用途防雨 エスコ品番EA815LD-45S 材質ポリカーボネート 全長(mm)439 質量(g)370 電源リチウムイオンバッテリー 照明装置直管型高輝度LED 照度(Lx)306(0.5m前方)、84(1m前方) 連続点灯時間約3時間 防水仕様防雨型
1個
40,700 税込44,770
翌々日出荷

操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
仕様●電圧:30V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球 アズワン品番65-9277-53
1箱(10個)
1,690 税込1,859
翌日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値) 質量(g)約170(充電池除く) 種類シリコン多結晶 電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)340 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
8,900 税込9,790
当日出荷

LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミ アズワン品番65-5664-42
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

挟むタイプ。角度360度回転可能。
エスコ品番EA758CW-71 全長(mm)76 適合寸法(mm)Φ13~30
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能 ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能 丈夫なアルミ製ヘッド 充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間 アズワン品番65-2178-05
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

コンパクトな手のひらサイズ、給電も可能な充電式LEDランタン。手に収まるサイズでも、十分な明るさで暗闇を照らします。
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●ルーメン:強/180 弱/ 90●明るさ:強・弱・点滅●電池寿命(時間):強/約7時間 弱/約30時間 点滅/約28時間●防水性能:IP66(※防水キャップが閉めた状態)●動作環境:温度/0℃~+40℃●サイズ:Φ65×50●重量(g):100●付属品:USBコード●光源:白色LED5灯●充電時間:約4時間●材質:樹脂●電池容量:1800mAh/DC3.7V●明るさを手軽に!災害時に!電源の無い場所での緊急給電に! アズワン品番65-9276-71
1個
7,820 税込8,602
翌日出荷

ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。
使用電池単4電池×3本(付属) 電球の種類LED ブラック 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758FL-3 寸法(mm)Φ30×96 質量(g)110(電池含) タイプ散光 光源砲弾型直径5mmLED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間 紫外線波長(nm)396 明るさ(Lm)5
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)(最大値) 質量(g)約140(充電池除く) 種類シリコン多結晶 電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)170 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサー アズワン品番65-9276-95
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります